VAL-MATIC 506A lengő, rugalmas visszacsapó szelep 6 hüvelykes karimás | AE4NLL 5LYJ8

VAL-MATIC 506A lengőrugalmas visszacsapó szelep 6 hüvelykes karimás

Raktáron
Tétel: AE4NLL Típus: 506AKereszthivatkozás: 5LYJ8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,361.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajtsa be a Flex visszacsapó szelepet
Kapcsolat típusakarimás
Repedési nyomás0.25 psi
Folyik1000 Max. G pm
Hossz15 "
AnyagÖntöttvas ASTM A 126
Max. Hőmérséklet-70 foktól 215 fokig F
Max. Víznyomás250 psi
Szerelési helyzetVízszintes
Ülés anyagaBuna N.
Méret6
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.87
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8481302010
Származási országUS

Termék részletek:

A Val-Matic 506A Swing-Flex visszacsapó szelepet öntözőrendszerekben, tűzvédelmi szolgáltatásokban, szennyvíztisztító telepeken és bányászati ​​létesítményekben használják. Lehetővé teszi a tengervíz, a korrozív vegyszerek és a koptató iszap egyirányú áramlását, miközben megakadályozza a visszafolyást és kiküszöböli a szivárgás lehetőségét.

Jellemzők:

  • A Val-Matic 506A Swing-Flex visszacsapó szelep 100%-ban korlátlan áramlási területet biztosít a nyomásveszteség csökkentése és az áramlási jellemzők javítása érdekében.
  • Beépített O-gyűrűvel rendelkezik a tárcsán, amely biztosítja a pozitív tömítést magas és alacsony nyomáson.
  • Ez a visszacsapó szelep egy rövid tárcsalöketet használ a szeleptárcsa egyedi Memory-Flex funkciójával kombinálva, hogy csapódásmentes visszacsapó szelepként működjön.
  • Sima, korlátlan, teljes áramlású kialakításának köszönhetően tökéletes választás iszaphoz és iszaphoz, még függőleges áramlású alkalmazásoknál is.
  • Ez a szabványos Swing-Flex visszacsapó szelep nagy teherbírású öntöttvasból készül, és gumival burkolt tárcsával rendelkezik a nagy nyomószilárdság biztosítása érdekében.
  • Ennek a visszacsapó szelepnek a belső és külső felülete fúziós kötésű epoxi bevonattal rendelkezik, amely erős tapadást biztosít a felülethez, és ellenáll az agresszív vegyszerekkel szembeni behatolásnak.
  • Ez a szelep 250 psi nyomásig képes ellenállni.

Kompatibilis tartozékok:

  • Mechanikus tárcsa helyzetjelzők: Ezek a jelzők egyértelműen jelzik a szelep tárcsa helyzetét.
  • Végálláskapcsolók: Ezeket a kapcsolókat olyan alkalmazásokhoz ajánljuk, ahol a szelep nyitott vagy zárt helyzetének távoli jelzésére van szükség.
  • Visszafolyó működtetők: Ezek a működtetők a szelep aljára vannak felszerelve, hogy lehetővé tegyék a kézi visszaáramlást a szelepen az ellenkező irányba.
  • Olajpárnák: Hidraulikusan szabályozzák a szelepzárás utolsó 10%-át mindössze 1-5 másodperc alatt, hogy minimálisra csökkentsék a vízkalapácsot.
  • Csavaros csatlakozók: Ezek a felső és alsó NPT-csatlakozók nyomásvizsgálatra, mintavételre és üledékeltávolításra alkalmasak.
  • Gumi bélések: A márka belső gumi burkolatai kiválóan alkalmasak korrozív vagy koptató folyadékokat tartalmazó rendszerekhez.
  • Üvegbélések: A Val-Matic belső burkolatok sima és nem tapadó felületet biztosítanak.

Szabványok és jóváhagyások:

  • American Water Works Association szabvány ANSI / AWWA C508.2.2
  • NSF / ANSI 61
  • ISO 9001

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a lengő-visszacsapó szelep és a rugós visszacsapó szelep között?

A.

  • A lengő-visszacsapó szelepek egy csappantyúval rendelkeznek, amely lelendül az ülésről, hogy előre áramlást biztosítson, majd az áramlás leállításakor visszalendül az ülésre.
  • A rugós visszacsapó szelepek rugóval rendelkeznek, amely segíti a visszacsapó szelep zárását.

K. Mikor kell visszacsapó szelepeket használni?

V. A visszacsapó szelepeket általában a szivattyús nyomórendszerekben használják, hogy megakadályozzák az ellenirányú áramlást az alsó rendszerből, amikor a szivattyúkat leállítják. Ellenállnak továbbá a szennyezett közeg visszaáramlásának az ágakban a fő törzsvezetékbe.

K. Használhatjuk a Val-Matic 506A Swing-Flex visszacsapó szelepet függőlegesen?

V. Igen, a lengőcsapok vízszintes és függőleges irányban is beépíthetők.

K. Mi okozza a visszacsapó szelep meghibásodását?

A.

  • Törmelék a csővezetékben.
  • Kopott elasztomerek és üléstömítések.
  • Működés túl magas hőmérsékleti körülmények között.
  • Nem megfelelő szelep beszerelés, összeszerelés és karbantartás.

K. Hogyan karbantartja a visszacsapó szelepet?

A.

  • Tartsd tisztán.
  • Tartsa a szelepet kenve.
  • Alkalmazzon védőszigetelést.

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikHosszMéretSzélességÁr
VAL-MATIC 502A lengőrugalmas visszacsapó szelep 2 hüvelykes karimás | AE4NLG 5LYJ4 502A110 Max. G pm8"2"6"€1,013.57
VAL-MATIC 525A lengő, rugalmas visszacsapó szelep 2-1/2 hüvelykes | AE4NLH 5LYJ5 525A220 Max. G pm8.5 "2.5 "7"€1,171.70
VAL-MATIC 503A lengőrugalmas visszacsapó szelep 3 hüvelykes karimás | AE4NLJ 5LYJ6 503A300 Max. G pm9.5 "3"7.5 "€1,342.50
VAL-MATIC 504A lengő-hajlékony visszacsapó szelep, karimás csatlakozás, 250 psi | AE4NLK 5LYJ7 504A500 Max. G pm11 "4mm9"€1,460.37
VAL-MATIC 508A lengő, rugalmas visszacsapó szelep 8 hüvelykes karimás | AE4NLM 5LYJ9 508A2250 Max. G pm19.5 "813.5 "€3,393.11
VAL-MATIC 510A lengő, rugalmas visszacsapó szelep 10 hüvelykes karimás | AE4NLN 5LYK0 510A2500 Max. G pm24.5 "1016 "€6,298.46
VAL-MATIC 512A lengő, rugalmas visszacsapó szelep 12 hüvelykes karimás | AE4NLP 5LYK1 512A4000 Max. G pm27.5 "12 "19 "€9,230.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAL-MATIC 506A lengőrugalmas visszacsapó szelep 6 hüvelykes karimás
€2,361.45 /Mértékegység