Val-Matic Az 504A Swing-Flex visszacsapó szelepet fésűben használjákinaadagolószivattyúkkal az iszap és iszap áramlásának szabályozására, valamint prevent visszaáramlás a tápba lines. Ez a 4 hüvelykes visszacsapó szelep eltömődésmentes kialakítással rendelkezik, amely biztosítja, hogy az áramlási terület korlátlan legyen maximnöveli az áramlást és csökkenti a nem kívánt fejveszteséget. Ez sima streamlined a kontúrozás és a korlátlan áramlási terület lehetővé teszi a nagy szilárd anyagok átjutását, ezáltal minimálisra csökkentve a szelep eltömődésének esélyét. Val-Matic Swing-Flex visszacsapó szelep további jellemzők fusion ragasztott epoxi bevonat külső és belső felületeken is a preventa folyadék szennyeződésének esélyétinaciója. Ezenkívül ez a bevonat minimálisra csökkenti a kopást abrazív körülmények között és a kemény ipari környezetben.
Ennek a Swing-Flex visszacsapó szelepnek domború hozzáférési nyílása van, amely lehetővé teszi a tárcsa egyszerű eltávolítását anélkül, hogy a szelepet el kellene távolítani a folyadékvezetékből. Ez a funkció lehetővé teszi a visszacsapó szelep gyors és egyszerű karbantartását, miközben minimalizálja az állásidőt. Val-Matic Az 504A Swing-Flex visszacsapó szelep szintetikus megerősített tárcsája O-gyűrűs tömítéssel rendelkezik, amely biztosítja a pozitív illeszkedést alacsony és magas nyomáson. Szelep kialakítása mentes a csuklópántos mechanizmustól, amely kiküszöböliinaminden esélye annak, hogy szilárd/szálas anyag gyűljön össze a szelep belsejében. A felhasználó többféle közül is választhat
Val-Matic ellenőrizd a szelepeket nedves szivattyús alkalmazásokhoz Raptor Supplies.
Felhasználás:
Val-Matic 504A Swing-Flex visszacsapó szelep prevents fordított áramlás a folyadékban lines. Ez a Swing-Flex visszacsapó szelep az ideal különféle alkalmazásokhoz, mint például repedés, víztelenítés, szennyvízeljárásssing, öntözés, bányászat, cellulóz és papír, valamint alacsony nyomású gázszolgáltatás.
Jellemzők:
- Dugulásmentes kialakítás: Val-Matic Az 504A Swing-Flex visszacsapó szelep eltömődésmentes kialakítással biztosítja, hogy az áramlási terület korlátlan legyen maximnöveli az áramlási sebességet és csökkenti a nem kívánt fejveszteséget. Ez a sima, streamlined kontúrozás és a korlátlan áramlási terület lehetővé teszi a nagy szilárd anyagok átjutását, ezáltal minimalizálva a szelep eltömődésének és leállásának esélyét.
- Fusion Ragasztott epoxi bevonat: Val-Matic visszacsapó szelep jellemzői fusion ragasztott epoxi bevonat a szelep külső és belső felületén isreventa folyadék szennyeződésének esélyétinaciója. Ezenkívül ez a bevonat minimálisra csökkenti a kopást a koptató körülmények és a kemény ipari környezet ellen.
- Kupolás hozzáférési nyílás: Ez a Swing-Flex visszacsapó szelep domború hozzáférési nyílással rendelkezik, amely lehetővé teszi a tárcsa egyszerű eltávolítását anélkül, hogy eltávolítaná a szelepet a folyadékvezetékből. Ez a funkció lehetővé teszi a visszacsapó szelep gyors és egyszerű karbantartását, miközben minimalizálja az állásidőt.
- Drop Tight ülés: Val-Matic Az 504A Swing-Flex visszacsapó szelep szintetikus megerősített tárcsája O-gyűrűs tömítéssel rendelkezik, amely biztosítja a pozitív illeszkedést alacsony és magas nyomáson. Szelep kialakítása mentes a csuklópántos mechanizmustól, amely kiküszöböliinaminden esélye annak, hogy szilárd/szálas anyag gyűljön össze a szelep belsejében.
Szabványok és jóváhagyások:
Val-Matic Az 504A Swing-Flex visszacsapó szelep megfelel az AWWA C508 szabványnak, és az NSF/ANSI 61 és NSF/ANSI 372 Cert.tified. Ez a Swing-Flex visszacsapó szelep ólommentes, és biztonságosan beépíthető ivóvízrendszerekbe. Ez a visszacsapó szelep megfelel az ISO 9001 szabványnak is.
Telepítés:
Val-Matic Az 504A Swing-Flex visszacsapó szelep függőleges vagy vízszintes áramlású alkalmazásokhoz is beépíthető. Az áramlás arrow az iránynak mindig a folyadékáramlás iránya felé kell mutatnia a rendszer normál működése során. Val-Matic visszacsapó szelep jellemzői flangszerk ends és csak lapos felületű csővel szabad párosítani flanges. A visszacsapó szelepet f segítségével rögzítjük a csőrendszerhezlange csavarok / csapok. A szomszédos csöveket és szelepeket be kell állítani és alá kell támasztani a preventelkerülheti a szelep konzolos feszültségének esélyét. A csavarok meghúzását fokozatos lépésekben, keresztirányú meghúzási módszerrel kell elvégezni. Teljes felületű rugalmas tömítéseket kell használni a szelep és a csőrendszer közötti csatlakozás tömítésére.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell követni a Swing-Flex visszacsapó szelep használata előtt?
A. Különféle biztonsági óvintézkedésekre van szükség a Swing-Flex visszacsapó szelep biztonságos működésének biztosításához.
- Ezt a szelepet csak lapos felületű csőhöz szabad csatlakoztatni flanges kenőanyaggal flange csavarok / csapok.
- A felhasználónak ellenőriznie kell, hogy nincs-e szivárgás, miután a szelepet a folyadékvezetékbe telepítette.
- Mivel a Swing-Flex visszacsapó szelep egyirányú, ügyelni kell arra, hogy a arrow szeleppontokon a same a folyadékáramlás iránya.
- A szelepre nehezedő feszültség minimalizálása érdekében gondoskodni kell arról, és a csövet megfelelően be kell állítani.
- FlangA csavarokat egyenletesen meg kell húzni keresztirányú elforgatásban p-rerevent minden esélye flange kárt.
K. Hogyan működik? Val-Matic 504A Swing-Flex visszacsapó szelep működik?
V. Egy egyszerű eszköz, mint pl Val-Matic Az 504A Swing-Flex visszacsapó szelepet a folyadék/iszap egyirányú áramlásának biztosítására tervezték. Tartalmaz egy tárcsát, amely egy zsanéron forog / billeg a nyitáshoz / záráshoz, lehetővé téve / korlátozva a folyadék áramlását. Ez a lemez a prevent bármilyen esélye a folyadék visszaáramlásának.
K. Tedd Val-Matic Az 504A Swing-Flex visszacsapó szelep gyakori karbantartást igényel?
V. Nem, ezt a Swing-Flex visszacsapó szelepet úgy tervezték, hogy legalább 5 évig hibamentesen működjön. Az alapvető duguláselhárítási és karbantartási rutinon kívül ez a visszacsapó szelep nem igényel gyakori karbantartást.
K. Kellene Val-Matic Az 504A Swing-Flex visszacsapó szelepet a szivattyú elé vagy után kell felszerelni?
A. A legtöbb ideal a telepítés a szivattyúnál történik. Ez a Swing-Flex visszacsapó szelep felszerelhető a szivattyú szívóoldalára, hogy a szivattyú leállítása után is fenntartsa a szivattyú feltöltését. Ez a visszacsapó szelep prevents visszaáramlás az alsó rendszerből, ha a szivattyú leállítása utáni ürítésére használják.
K. Lehet Val-Matic Az 504A Swing-Flex visszacsapó szelepet függőlegesen kell felszerelni?
A. Igen, Val-Matic Az 504A Swing-Flex visszacsapó szelep támogatja a függőleges és vízszintes szerelést. Ez a Swing-Flex visszacsapó szelep egyenletes és korlátlan folyadékáramlást tesz lehetővé függőleges áramlású alkalmazásokban.