VAL-MATIC 525A lengő, rugalmas visszacsapó szelep 2-1/2 hüvelykes | AE4NLH 5LYJ5

VAL-MATIC 525A lengő, rugalmas visszacsapó szelep 2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4NLH Típus: 525AKereszthivatkozás: 5LYJ5

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,171.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajtsa be a Flex visszacsapó szelepet
Kapcsolat típusakarimás
Repedési nyomás0.25 psi
Folyik220 Max. G pm
Hossz8.5 "
AnyagÖntöttvas ASTM A 126
Max. Hőmérséklet-70 foktól 215 fokig F
Max. Víznyomás250 psi
Szerelési helyzetVízszintes
Ülés anyagaBuna N.
Méret2.5 "
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.61
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8481302010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikHosszMéretSzélességÁr
VAL-MATIC 502A lengőrugalmas visszacsapó szelep 2 hüvelykes karimás | AE4NLG 5LYJ4 502A110 Max. G pm8"2"6"€1,013.57
VAL-MATIC 503A lengőrugalmas visszacsapó szelep 3 hüvelykes karimás | AE4NLJ 5LYJ6 503A300 Max. G pm9.5 "3"7.5 "€1,342.50
VAL-MATIC 504A lengő-hajlékony visszacsapó szelep, karimás csatlakozás, 250 psi | AE4NLK 5LYJ7 504A500 Max. G pm11 "4mm9"€1,460.37
VAL-MATIC 506A lengő, rugalmas visszacsapó szelep 6 hüvelykes karimás | AE4NLL 5LYJ8 506A1000 Max. G pm15 "611 "€2,361.45
VAL-MATIC 508A lengő, rugalmas visszacsapó szelep 8 hüvelykes karimás | AE4NLM 5LYJ9 508A2250 Max. G pm19.5 "813.5 "€3,393.11
VAL-MATIC 510A lengő, rugalmas visszacsapó szelep 10 hüvelykes karimás | AE4NLN 5LYK0 510A2500 Max. G pm24.5 "1016 "€6,298.46
VAL-MATIC 512A lengő, rugalmas visszacsapó szelep 12 hüvelykes karimás | AE4NLP 5LYK1 512A4000 Max. G pm27.5 "12 "19 "€9,230.64

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAL-MATIC 525A lengő, rugalmas visszacsapó szelep 2-1/2 hüvelyk
€1,171.70 /Mértékegység