KERN AND SOHN KFP-V20 sorozatú platformok


Szűrő
Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellKalibrációs értékMinimális súlyPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
KFP 3V20M
1g20g110mm230 x 230 mm230 x 230 x 110 mm230 mm230 mm€335.63
B
KFP 15V20M
2g40g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm€409.30
C
KFP 15V20LM
2g40g125 mm400 x 300 mm400 x 300 x 125 mm300 mm400mm€515.72
D
KFP 30V20M
5g100g125 mm400 x 300 mm400 x 300 x 125 mm300 mm400mm€515.72
E
KFP 30V20SM
5g100g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm€409.30
F
KFP 60V20M
10g200g125 mm400 x 300 mm400 x 300 x 125 mm300 mm400mm€540.28
G
KFP 60V20LM
10g200g137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm€663.07
H
KFP 150V20M
20g400g, 1kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm€679.44
C
KFP 150V20LM
20g400g, 1kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm€982.33
I
KFP 300V20M
50g1, 2 kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm€982.33
C
KFP 600V20AM
200g4Kg150 mm800 x 600 mm800 x 600 x 150 mm600 mm800 mm€1,489.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?