VAL-MATIC 508A lengő, rugalmas visszacsapó szelep 8 hüvelykes karimás | AE4NLM 5LYJ9

VAL-MATIC 508A lengőrugalmas visszacsapó szelep 8 hüvelykes karimás

Raktáron
Tétel: AE4NLM Típus: 508AKereszthivatkozás: 5LYJ9

Szerezd meg április 25, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,393.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajtsa be a Flex visszacsapó szelepet
Kapcsolat típusakarimás
Repedési nyomás0.25 psi
Folyik2250 Max. G pm
Hossz19.5 "
AnyagÖntöttvas ASTM A 126
Max. Hőmérséklet-70 foktól 215 fokig F
Max. Víznyomás250 psi
Szerelési helyzetVízszintes
Ülés anyagaBuna N.
Méret8
Szélesség13.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 129.73
Hajó magassága (cm)64.52
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8481302010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikHosszMéretSzélességÁr
VAL-MATIC 502A lengőrugalmas visszacsapó szelep 2 hüvelykes karimás | AE4NLG 5LYJ4 502A110 Max. G pm8"2"6"€1,013.57
VAL-MATIC 525A lengő, rugalmas visszacsapó szelep 2-1/2 hüvelykes | AE4NLH 5LYJ5 525A220 Max. G pm8.5 "2.5 "7"€1,171.70
VAL-MATIC 503A lengőrugalmas visszacsapó szelep 3 hüvelykes karimás | AE4NLJ 5LYJ6 503A300 Max. G pm9.5 "3"7.5 "€1,342.50
VAL-MATIC 504A lengő-hajlékony visszacsapó szelep, karimás csatlakozás, 250 psi | AE4NLK 5LYJ7 504A500 Max. G pm11 "4mm9"€1,460.37
VAL-MATIC 506A lengő, rugalmas visszacsapó szelep 6 hüvelykes karimás | AE4NLL 5LYJ8 506A1000 Max. G pm15 "611 "€2,361.45
VAL-MATIC 510A lengő, rugalmas visszacsapó szelep 10 hüvelykes karimás | AE4NLN 5LYK0 510A2500 Max. G pm24.5 "1016 "€6,298.46
VAL-MATIC 512A lengő, rugalmas visszacsapó szelep 12 hüvelykes karimás | AE4NLP 5LYK1 512A4000 Max. G pm27.5 "12 "19 "€9,230.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAL-MATIC 508A lengőrugalmas visszacsapó szelep 8 hüvelykes karimás
€3,393.11 /Mértékegység