Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-PS-PTFE-302 Sheet Stock, PTFE, 48 x 8 x 0.031 Inch Size, 500 Degree F Max Temp, White | CE9HYN 55PZ84

USA SEALING BULK-PS-PTFE-302 lap, PTFE, 48 x 8 x 0.031 hüvelyk méret, 500° F max. hőmérséklet, fehér

Raktáron
Tétel: CE9HYN Modell: BULK-PS-PTFE-302Kereszthivatkozás: 55PZ84

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€75.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
Üzemi hőm. Hatótávolság290 és 500 fok között F.
Szakítószilárdság3000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4095
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi hőm. HatótávolságSzakítószilárdságÁr
USA SEALING BULK-PS-UHMW-77 lapkészlet, UHMW, 6 x 6 x 0.750 hüvelyk méret, 180° F Max hőmérséklet, fehér | CE9HXE 55RF72 BULK-PS-UHMW-7770 és 180 fok között F.4400 psi€28.19
USA SEALING BULK-PS-UHMW-72 lapkészlet, UHMW, 6 x 6 x 0.125 hüvelyk méret, 180° F Max hőmérséklet, fehér | CE9HXG 55UN66 BULK-PS-UHMW-7270 és 180 fok között F.4400 psi€15.00
USA SEALING BULK-PS-UHMW-473 lapkészlet, UHMW, 48 x 32 x 0.375 hüvelyk méret, 180 fok F Max hőmérséklet, fehér | CE9HXM 55RC02 BULK-PS-UHMW-47370 és 180 fok között F.4400 psi€341.55
USA SEALING BULK-PS-UHMW-472 lapkészlet, UHMW, 48 x 32 x 0.250 hüvelyk méret, 180 fok F Max hőmérséklet, fehér | CE9HXN 55RA89 BULK-PS-UHMW-47270 és 180 fok között F.4400 psi€228.38
USA SEALING BULK-PS-UHMW-453 lapkészlet, UHMW, 48 x 16 x 0.750 hüvelyk méret, 180 fok F Max hőmérséklet, fehér | CE9HXP 55RF81 BULK-PS-UHMW-45370 és 180 fok között F.4400 psi€325.72
USA SEALING BULK-PS-UHMW-358 lapkészlet, UHMW, 48 x 12 x 2 hüvelyk méret, 180 F Max hőmérséklet, fehér | CE9HXQ 55RG37 BULK-PS-UHMW-35870 és 180 fok között F.4400 psi€630.34
USA SEALING BULK-PS-UHMW-384 lapkészlet, UHMW, 24 x 8 x 1 hüvelyk méret, 180 F Max hőmérséklet, fehér | CE9HXV 55RF90 BULK-PS-UHMW-38470 és 180 fok között F.4400 psi€116.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-PS-PTFE-302 lap, PTFE, 48 x 8 x 0.031 hüvelyk méret, 500° F max. hőmérséklet, fehér
€75.42 /Mértékegység