Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-4980 Aramid szál EPDM kötőkarima tömítéssel, 13-1/2 hüvelyk külső átmérővel | CF2QXD 55YX89

USA SEALING BULK-FG-4980 aramid szál EPDM kötőkarima tömítéssel, 13-1/2 hüvelyk külső átmérő

Raktáron
Tétel: CF2QXD Modell: BULK-FG-4980Kereszthivatkozás: 55YX89

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
Csavarlyukak8
színekSötét szürke
Belül Dia.8-5 / 8 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.13-1 / 2 "
Csőméret8"
Vastagság1 / 8 "
típusTeljes arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretVastagságtípusÁr
USA SEALING BULK-FG-5047 Aramid szál EPDM kötőkarima tömítéssel, 9-7/8 hüvelyk külső átmérővel | CF2QTV 55ZF56 BULK-FG-50476-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "Gyűrű€14.47
USA SEALING BULK-FG-5093 Aramid szál EPDM kötőkarima tömítéssel, 9-7/8 hüvelyk külső átmérővel | CF2QTW 55ZF67 BULK-FG-50936-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Gyűrű€53.75
USA SEALING BULK-FG-4929 Aramid szál EPDM kötőkarima tömítéssel, 9 hüvelykes külső átmérő, sötétszürke | CF2QTX 55YX76 BULK-FG-49294-1 / 2 "9"4"1 / 16 "Teljes arc€11.91
USA SEALING BULK-FG-4975 Aramid szál EPDM kötőkarima tömítéssel, 9 hüvelykes külső átmérő, sötétszürke | CF2QTY 55YX87 BULK-FG-49754-1 / 2 "9"4"1 / 8 "Teljes arc€24.74
USA SEALING BULK-FG-5024 Aramid szál EPDM kötőkarima tömítéssel, 8-3/4 hüvelyk külső átmérővel | CF2QTZ 55ZF34 BULK-FG-50246-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 16 "Gyűrű€11.52
USA SEALING BULK-FG-5070 Aramid szál EPDM kötőkarima tömítéssel, 8-3/4 hüvelyk külső átmérővel | CF2QUA 55ZF45 BULK-FG-50706-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 8 "Gyűrű€23.00
USA SEALING BULK-FG-4950 Aramid szál EPDM kötőkarima tömítéssel, 8-1/4 hüvelyk külső átmérővel | CF2QUB 55YX97 BULK-FG-49503-1 / 2 "8-1 / 4 "3"1 / 16 "Teljes arc€10.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4980 aramid szál EPDM kötőkarima tömítéssel, 13-1/2 hüvelyk külső átmérő
€54.21 /Mértékegység