Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-4646 Neoprén karima tömítés, 2-5/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VBH 55ZJ80

USA SEALING BULK-FG-4646 neoprén karima tömítés, 2-5/8 hüvelyk külső átmérő, fekete

Raktáron
Cikkszám: CE9VBH Modell: BULK-FG-4646Kereszthivatkozás: 55ZJ80

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekFekete
Belül Dia.1-5 / 16 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.2-5 / 8 "
Csőméret1"
Vastagság1 / 16 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.CsőméretVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-4278 Neoprén karima tömítés, 2-5/8 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9VAX 55ZH99 BULK-FG-4278fehér1-5 / 16 "1"1 / 16 "€3.58
USA SEALING BULK-FG-4324 Neoprén karima tömítés, 2-5/8 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9VAY 55ZJ09 BULK-FG-4324fehér1-5 / 16 "1"1 / 8 "€6.91
USA SEALING BULK-FG-4300 Neoprén karima tömítés, 2-5/8 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9VAZ 55ZJ17 BULK-FG-4300fehér1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "€9.28
USA SEALING BULK-FG-4346 Neoprén karima tömítés, 2-5/8 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9VBA 55ZJ26 BULK-FG-4346fehér1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "€12.61
USA SEALING BULK-FG-1282 Neoprén karima tömítés, 2-5/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VBB 55ZH78 BULK-FG-1282Fekete1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "€0.92
USA SEALING BULK-FG-1305 Neoprén karima tömítés, 2-5/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VBC 55ZH88 BULK-FG-1305Fekete1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "€1.89
USA SEALING BULK-FG-4094 Neoprén karima tömítés, 2-5/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VBD 55ZJ36 BULK-FG-4094Fekete1-5 / 16 "1"1 / 16 "€3.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4646 neoprén karima tömítés, 2-5/8 hüvelyk külső átmérő, fekete
€4.48 /Mértékegység