DAYTON Mobil munkaasztalok, gumi görgők


Szűrő
Caster Dia .: 4" , Görgő anyaga: Gumi , Görgő típusa: (4) Forgatható , Fiókmélység: 19.625 " , Fiók magassága: 4.5 " , Fiók szélessége: 16.25 " , Anyaga: Hegesztett rozsdamentes acél , Polcok száma: 3
StílusModellTerhelhetőségFiókok számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
23AR43
300 font130 "20 "20 "€780.23
B
23AR44
500 font235 "36.375 "20.125 "€1,220.08

Mobil munkaasztalok, gumi görgők

A Dayton mobil munkaasztalokat a munkaállomáson lévő tárgyak tárolására és rendszerezésére tervezték a gyors hozzáférés érdekében. Ezek az egységek acélszerkezettel rendelkeznek a kiváló szilárdság érdekében, és lapos tetejükkel szállíthatók felszerelések vagy munkafelületként használhatók. Ezenkívül több polccal (a táblákkal, lamellákkal együtt) és fiókokkal is rendelkeznek, hogy elegendő tárolóhelyet biztosítsanak a szerszámok és gépek számára, és a kocsi rendben tartható, amikor a tárgyak nincsenek használatban. Ezek az állványok (4) forgatható görgő/kerék konfigurációval is rendelkeznek, amely könnyű mobilitást tesz lehetővé a munkaterület bármely területén, és ideálisan használható karbantartó egységekben, összeszerelő sorokban, gyárakban, raktárakban, építkezéseken és műhelyekben. Válasszon a 300 és 500 font teherbírású mobil állványok széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?