MAIN FILTER INC. SP10 sorozatú Spin On szűrő


Szűrő
Alsó OD: 5.039 " , Kapacitás: 26.78 , Összeomlási nyomás: 73 , Médiaszűrő: Cellulóz , Szűrőbesorolás: 10 , Szűrő mérete: 670 négyzetméter Hüvelyk , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Áramlási sebesség: 79 gpm , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , mikron: 10 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , Cérna: 11 bsp , Menet mérete: 1.5 " , felső OD: 5.039 "
StílusModellBurst nyomásRepedési nyomásMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0058083
28873 PSI7.343 "€97.55
ajánlatkérés
B
MF0058084
288 PSI73 PSI7.343€97.55
ajánlatkérés
C
MF0058082
290 psi72.5 PSI7.343€92.49
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?