UNITHERM UVST 1904 csőköpeny 19 hüvelyk hosszúság 4 hüvelyk szélesség | AH4DAR 34CZ14

UNITHERM UVST 1904 Pipe Jacket 19 hüvelyk hosszúság 4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH4DAR Modell: UVST 1904Kereszthivatkozás: 34CZ14

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€116.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt csődzseki
Max. Illeszkedik OD2 "hogy 4"
SzigetelőanyagKerámia Üvegszál
Kabát anyagTapadásmentes impregnált üvegszálas kendő
Hossz19 "
Hőmérséklet Értékelés2000 fok F
Vastagság1"
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termék részletek:

Az UniTherm UVST 1904 szigetelt csőköpeny ideális megoldás a hőveszteség csökkentésére és a hordók, matricák, extruderek, tömlők és csövek szigetelésére. Széles körben alkalmazható az élelmiszer- és italiparban, a vegyiparban és a gyógyszeriparban, ahol a gyártási folyamatok magas hőmérsékletet igényelnek.

Jellemzők:

  • Az UniTherm UVST 1904 szigetelt csőköpeny megvédi a kulcsfontosságú alkatrészeket a magas hőmérséklettől, így biztonságos munkakörnyezetet teremt és növeli a berendezés élettartamát.
  • Felfogja a gyártási folyamatokból származó hőveszteséget az energiapazarlás csökkentése és a hatékonyság növelése érdekében.
  • Ez a kabát lehetővé teszi az iparágak számára az energiaköltségek és a teljes szénlábnyom csökkentését.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miért van szükség a csővezetékek szigetelésére?

V. A csővezetékek szigetelése a hőmérséklet szabályozásával javítja a rendszer hatékonyságát. Tűz esetén megtiltja a nagyobb csőkárosodást.

K. Milyen anyagból készült ez a csőköpeny?

A.

  • Az elsődleges belső réteg szilícium-dioxid szövetből készült, hogy ellenálljon 1800 F-ig.
  • A középső réteg nagy sűrűségű kerámiaszálból készül, amely akár 2000 fokos hőmérsékletet is képes elviselni.
  • A külső fedőréteg PTFE-bevonatú üvegszálas szövetből készül, amely 550 F-ig szigetel.

K. Hogyan kell felszerelni az UniVest csőköpenyt?

A.

  • Helyezze az UniVest kabátot hideg oldalával (zöld oldalával) felfelé a hengerre.
  • Húzza meg a hevedereket, hogy a kabátot a hengeren rögzítse.
  • Ne rögzítse túlságosan a hevedereket.

K. Hogyan biztosítható a biztonság a csőszigetelés során?

A.

  • Forró csövekkel végzett munka közben használjon védőkesztyűt és védőruházatot.
  • Minden fémtárgyat tartson távol a fűtőszalagoktól.
  • Soha ne használjon fémszalagot a mérésekhez.
  • Tartsa távol a mágneseket az elektromos csatlakozásoktól.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
UNITHERM UVST 1302 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 2 hüvelyk szélesség | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"€48.74
UNITHERM UVST 1304 Csődzseki 13 hüvelyk hosszú, 4 hüvelyk szélességű | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"€92.54
UNITHERM UVST 1305 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 5 hüvelyk szélesség | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"€109.67
UNITHERM UVST 1306 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 6 hüvelyk szélesség | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"€126.81
UNITHERM UVST 1308 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 8 hüvelyk szélesség | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€164.32
UNITHERM UVST 1310 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 10 hüvelyk szélesség | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€202.22
UNITHERM UVST 1312 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 12 hüvelyk szélesség | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€239.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITHERM UVST 1904 Pipe Jacket 19 hüvelyk hosszúság 4 hüvelyk szélesség
€116.37 /Mértékegység