Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNBRAKO U07840.012.0012 Socket Set Screw Cup, 5-40 Thread Size, 1/8 Inch Length, 100Pk | AE6CCA 5PRY6

UNBRAKO U07840.012.0012 Aljzatkészlet csavaros csésze, 5-40 menetméret, 1/8 hüvelyk hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE6CCA Modell: U07840.012.0012Kereszthivatkozás: 5PRY6

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€15.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.063 "
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 8 "
Dia Dia.0.067 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell Keménység45 a 53
Temp. Hatótávolság-50 - 550 F
Menetméret5-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNBRAKO U07840.012.0012 Aljzatkészlet csavaros csésze, 5-40 menetméret, 1/8 hüvelyk hosszúság, 100 Pk
€15.67 /csomag