MAIN FILTER INC. MF0897023 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 20 Micron, Viton Seal, 11.634 Inch Height | CG4ZUC 0185R020BN4HCV

MAIN FILTER INC. MF0897023 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 20 mikron, Viton tömítés, 11.634 hüvelyk magasság

Cikk: CG4ZUC Modell: MF0897023Kereszthivatkozás: 0185R020BN4HCV "
€91.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.346 "
Alsó OD2.362 "
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése20
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság11.634
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um20
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Top OD2.362 "

Termék részletek:

    • Cserecsere HYDAC/HYCON 0185R020BN4HCV

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
MAIN FILTER INC. MF0897015 Csere hidraulika szűrő, üveg, 20 mikronos, Viton tömítés, 11.634 hüvelyk magasság | CG4ZTU WG672 MF089701511.634€75.45
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0897016 hidraulika szűrő, üveg, 20 mikronos, Viton tömítés, 11.634 hüvelyk magasság | CG4ZTV 0185R020BNHC MF089701611.634 "€75.45
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0897017 hidraulika szűrő, üveg, 20 mikronos, Viton tömítés, 11.634 hüvelyk magasság | CG4ZTW 0185R020BN2HC MF089701711.634 "€75.45
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0897018 hidraulika szűrő, üveg, 20 mikronos, Viton tömítés, 11.634 hüvelyk magasság | CG4ZTX 0185R020BN4HC MF089701811.634 "€75.45
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0897019 hidraulika szűrő, üveg, 20 mikronos, Viton tömítés, 11.634 hüvelyk magasság | CG4ZTY 0185R020ON MF089701911.634 "€75.45
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0897020 Csere hidraulika szűrő, üveg, 20 mikronos, Viton tömítés, 11.634 hüvelyk magasság | CG4ZTZ 0185R020BNHCV MF089702011.634€75.45
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0897021 Csere hidraulika szűrő, üveg, 20 mikronos, Viton tömítés, 11.634 hüvelyk magasság | CG4ZUA 0185R020BN3HCV MF089702111.634€75.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0897023 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 20 mikron, Viton tömítés, 11.634 hüvelyk magasság
€91.29 /Mértékegység