ABC HAMMERS Stryker Pro sorozatú szánkalapácsok


Az ABC STRYKER PRO sorozatú kézi szánkalapácsokat bányászati ​​alkalmazásokban használják nagy erővel a felületekhez. Ezek a kézi szánkalapácsok ideálisak gipszkarton, falazó falak áttöréséhez vagy bontási munkákhoz.

Szűrő
Markolat anyaga: Megerősített acélgumi , Fej anyaga: Csepp kovácsolt acél
StílusModellFej súlyaFogantyúhosszFej hosszaArcátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
PRO416S
4 lb16 "5"1.75 "€77.55
B
PRO616S
6.0 lb16 "6"2"€93.05
B
PRO630S
6.0 lb30 "6"2"€116.33
B
PRO624S
6.0 lb24 "6"2"€103.23
B
PRO824S
8.0 lb24 "7"2.25 "€113.72
B
PRO830S
8.0 lb30 "7"2.25 "€128.39
B
PRO836S
8.0 lb36 "7"2.25 "€153.01
B
PRO1030S
10 lb30 "7"2.5 "€147.52
B
PRO1036S
10 lb36 "7"2.5 "€165.49
B
PRO1230S
12 lb30 "8"2.5 "€153.96
B
PRO1236S
12 lb36 "8"2.5 "€183.78
B
PRO1430S
14 lb30 "8"2.75 "€166.94
B
PRO1436S
14 lb36 "8"2.75 "€196.67

Jellemzők

  • Az ABC STRYKER PRO sorozatú szánkalapácsok kovácsolt acélfejei megfelelnek az ANSI, BS876 és ISO 15601 szabványoknak a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
  • Ergonomikus formájú acél erősítésű gumi fogantyúval rendelkeznek a biztonságos és kényelmes fogás érdekében száraz és nedves körülmények között egyaránt.
  • Ezek a kalapácsfogantyúk továbbá nagy szakítószilárdságú rugóacél rudakat tartalmaznak, amelyeket robusztus és kopásálló gumiból öntöttek a nagyobb biztonság érdekében.
  • Pozitív reteszelőlappal rendelkeznek a kalapácsfej fogantyúval történő rögzítéséhez.

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a szánkalapácsok alkalmasak nagy igénybevételű munkákra?

Igen, több mint 36000 XNUMX ütésre tesztelték őket hiba nélkül, így alkalmasak nagy igénybevételű munkákra.

Hogyan kell karbantartani az ABC STRYKER PRO sorozatú kézi szánkalapácsomat?

  • Tárolja a kalapácsot száraz és hűvös helyen.
  • A kalapácsot tartsa tisztán és szárazon a rozsda vagy korrózió elkerülése érdekében.
  • Ellenőrizze, hogy a kalapácson nincsenek-e sérülés vagy kopás jelei, és szükség esetén cserélje ki a kalapácsot.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?