Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA S24U MDUNR4 fúrórúd | AH3WKV 33NK63

ULTRA-DEX USA S24U MDUNR4 fúrórúd

Raktáron
Tétel: AH3WKV Modell: S24U MDUNR4Kereszthivatkozás: 33NK63

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€639.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
ANSI számS24U MDUNR4
Dia Dia.1.500 "
Vágóél típusa-3 fok
Felírt kör1 / 2 "
Helyezze be az alakzatot55 fokos gyémánt
Helyezze be a vastagságot0.187 "
Ólomszög-3 fok
Bal / jobb kézJobb kéz
Min. Furat1.96 "
Felszerelési stílusKapocs és zárócsap
Teljes hossz14 "
GereblyeNegatív
Szár anyagaAcél
StílusSzilárd
típusTurning

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. FuratANSI számVágóél típusaFelszerelési stílusTeljes hosszGereblyeFelírt körHelyezze be az alakzatotÁr
ULTRA-DEX USA S02.5G SCLDR1.2 fúrórúd | AH3WAN 33NH48 S02.5G SCLDR1.20.175 "S02.5G SCLDR1.2-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív5 / 32 "80 fokos gyémánt€114.43
ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDL1.5 Boring Bar | AH3WAP 33NH49 S03.5G SCLDL1.50.245 "S03.5G SCLDL1.5-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív3 / 16 "80 fokos gyémánt€114.43
ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDR1.5 Boring Bar | AH3WAQ 33NH50 S03.5G SCLDR1.50.245 "S03.5G SCLDR1.5-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív3 / 16 "80 fokos gyémánt€114.43
ULTRA-DEX USA S03G SCLDL1.2 Boring Bar | AH3WAR 33NH51 S03G SCLDL1.20.205 "S03G SCLDL1.2-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív5 / 32 "80 fokos gyémánt€114.43
ULTRA-DEX USA S03G SCLDR1.2 fúrórúd | AH3WAT 33NH52 S03G SCLDR1.20.205 "S03G SCLDR1.2-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív5 / 32 "80 fokos gyémánt€113.97
ULTRA-DEX USA S03G SWLCR1.2 Boring Bar | AH3WAU 33NH53 S03G SWLCR1.20.205 "S03G SWLCR1.2-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív5 / 32 "80 fokos Trigon€127.27
ULTRA-DEX USA S04G SCLDL1.5 Boring Bar | AH3WAV 33NH54 S04G SCLDL1.50.275 "S04G SCLDL1.5-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív3 / 16 "80 fokos gyémánt€115.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA S24U MDUNR4 fúrórúd
€639.99 /Mértékegység