MOODY TOOL Jis csavarhúzó


Szűrő
StílusModellPenge stílusFogantyú típusaTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
51-1664
-Acél4"2.0 mm€23.91
A
51-1663
-Acél4"1.5 mm€25.18
B
51-2400
rögzítettesd-biztonságos6.2 "2"€24.99
C
51-2402
rögzítettesd-biztonságos6.2 "3.2mm€24.60
D
51-2401
rögzítettesd-biztonságos6.2 "2.5 "€24.60
C
51-2403
rögzítettesd-biztonságos6.2 "1.4mm€26.66
A
51-1786
felcserélhetőAcél4"3.0 mm€24.79

Jis csavarhúzó

A Moody Tools JIS (Japán Ipari Szabvány) csavarhúzóit egyedülállóan úgy tervezték, hogy illeszkedjenek a Philips rögzítőelemeihez. Ezek az ESD-biztos meghajtók rögzített antisztatikus fogantyúval rendelkeznek, teljes hossza 6.2 hüvelyk (15.748 cm), és függő polibagbe vannak csomagolva.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?