Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULLMAN DEVICES NO. 8X Magnetic Pick-Up Tool 6 Inch Length 1-1/2 lbs | AH8LGW 38VY43

ULLMAN DEVICES NO. 8X Magnetic Pick-Up Tool 6 Inch Length 1-1/2 lbs

Raktáron
Tétel: AH8LGW Model szám. 8XKereszthivatkozás: 38VY43
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
€12.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses Pick-Up eszköz
Átmérő1 / 4 "
Hosszabbított6"
Fogantyú típusaAlumínium
Hossz6"
Teherbírás1-1 / 2 font
AnyagAlumínium
MűveletKézikönyv
Méret6 "L x 1/4" W
típusneodímium
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁtmérőHosszabbítotttípusFogantyú típusaHosszTeherbírásAnyagÁr
ULLMAN DEVICES GM-2 Pick-up Szerszám Mágneses 8-1/4 - 30-1/4 hüvelyk 16 Lb | AA7ZTC 16W179 GM-2-1 / 2 "30.25 "TeleszkóposTexturált párna pisztoly markolat8.25 "16 fontRozsdamentes acél fogantyú, neodímium-vas-bór nagyfluxus mágnes€38.94
ULLMAN DEVICES HT-1 Pick-up Tool Magnetic 6.63 - 33.25 hüvelyk 2.5 Lb | AA7ZTE 16W181 HT-1-1 / 2 "33.25 "TeleszkóposTexturált párna markolat6.625 "2-1 / 2 fontRozsdamentes acél fogantyú, neodímium-vas-bór nagyfluxus mágnes€23.73
ULLMAN DEVICES HT-3 Pick-up Tool Magnetic 8.25 - 30.25 hüvelyk 10 Lb | AA7ZTG 16W183 HT-3-1 / 2 "30.25 "TeleszkóposTexturált párna markolat8.25 "10 fontRozsdamentes acél fogantyú, neodímium-vas-bór nagyfluxus mágnes€33.78
ULLMAN DEVICES HT-5 Pick-up Tool Magnetic 5.5 - 25.5 hüvelyk 2.5 font | AA7ZTH 16W184 HT-5-1 / 2 "25.5 "TeleszkóposTexturált párna markolat5.5 "2-1 / 2 fontRozsdamentes acél fogantyú, neodímium-vas-bór nagyfluxus mágnes€14.90
ULLMAN ESZKÖZÖK SZ. 4T mágneses felszedő szerszám 19-1/2 hüvelyk, hosszúság 1-1/2 font. | AF6GZQ 19LZ14 NEM. 4T4.5 "1 / 4 "4 1/2 "- 19"Mágneses-19 "2 fontSárgaréz bevonattal€16.78
ULLMAN ESZKÖZÖK SZ. 10T mágneses felszedő szerszám 5-3/4 hüvelyk hosszú 8oz | AH8LGM 38VY35 NEM. 10T5-3 / 4 "L x 1/4" W1 / 4 "18.25 "AlnicoRozsdamentes acél5.75 "8 oz.Rozsdamentes acél€10.81
ULLMAN ESZKÖZÖK SZ. 15X mágneses felszedő szerszám 5-7/8 hüvelyk hosszúság 2 font | AH8LGN 38VY36 NEM. 15X5-7 / 8 "L x 1/4" W1 / 4 "25.593neodímiumRozsdamentes acél5.875 "2 fontRozsdamentes acél€14.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULLMAN DEVICES NO. 8X Magnetic Pick-Up Tool 6 Inch Length 1-1/2 lbs
€12.21 /Mértékegység