DAYTON 45J497 ventilátor 7-3/4 hüvelykes kerék rozsdamentes acél | AD6HPJ

DAYTON 45J497 ventilátor 7-3/4 hüvelykes kerék rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD6HPJ Modell: 45J497

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,250.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc3450
dBA @ 5 láb74
Mélység16 "
Ürítési magasság (hüvelyk)3
Ürítési szélesség (hüvelyk)3
Magasság13.875 "
Ház befejezéseTermészetes
Ház anyagaRozsdamentes acél
Bemeneti átmérő4"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
Motoros HP1/2
ForgásCW
típusKevesebb motor
Kerékátmérő7 3 / 4 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége7.75 "
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)29.85
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)35.24
HS-kód8414901040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaÁr
DAYTON 45J504 légfúvó 7-3/4 hüvelykes kerék alumínium | AD6HPQ 45J504Alumínium€866.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 45J497 ventilátor 7-3/4 hüvelykes kerék rozsdamentes acél
€3,250.33 /Mértékegység