Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULLMAN ESZKÖZÖK SZ. 4T mágneses felszedő szerszám 19-1/2 hüvelyk, hosszúság 1-1/2 font. | AF6GZQ 19LZ14

ULLMAN DEVICES NO. 4T Magnetic Pick-up Tool 19-1/2 Inch Length 1-1/2lb.

Raktáron
Tétel: AF6GZQ Model szám. 4TKereszthivatkozás: 19LZ14
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
€16.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses Pick-Up eszköz
Átmérő1 / 4 "
Hosszabbított4 1/2 "- 19"
Hossz19 "
Teherbírás2 font
AnyagSárgaréz bevonattal
MűveletHosszabbítsa meg és helyezze el a mágnest
Hangszedő hossza19 "
Húzókapacitás2 font
Méret4.5 "
típusMágneses

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)24.57
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8505110000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁtmérőHosszabbítotttípusFogantyú típusaHosszTeherbírásAnyagÁr
ULLMAN DEVICES GM-2 Pick-up Szerszám Mágneses 8-1/4 - 30-1/4 hüvelyk 16 Lb | AA7ZTC 16W179 GM-2-1 / 2 "30.25 "TeleszkóposTexturált párna pisztoly markolat8.25 "16 fontRozsdamentes acél fogantyú, neodímium-vas-bór nagyfluxus mágnes€38.94
ULLMAN DEVICES HT-1 Pick-up Tool Magnetic 6.63 - 33.25 hüvelyk 2.5 Lb | AA7ZTE 16W181 HT-1-1 / 2 "33.25 "TeleszkóposTexturált párna markolat6.625 "2-1 / 2 fontRozsdamentes acél fogantyú, neodímium-vas-bór nagyfluxus mágnes€23.73
ULLMAN DEVICES HT-3 Pick-up Tool Magnetic 8.25 - 30.25 hüvelyk 10 Lb | AA7ZTG 16W183 HT-3-1 / 2 "30.25 "TeleszkóposTexturált párna markolat8.25 "10 fontRozsdamentes acél fogantyú, neodímium-vas-bór nagyfluxus mágnes€33.78
ULLMAN DEVICES HT-5 Pick-up Tool Magnetic 5.5 - 25.5 hüvelyk 2.5 font | AA7ZTH 16W184 HT-5-1 / 2 "25.5 "TeleszkóposTexturált párna markolat5.5 "2-1 / 2 fontRozsdamentes acél fogantyú, neodímium-vas-bór nagyfluxus mágnes€14.90
ULLMAN ESZKÖZÖK SZ. 10T mágneses felszedő szerszám 5-3/4 hüvelyk hosszú 8oz | AH8LGM 38VY35 NEM. 10T5-3 / 4 "L x 1/4" W1 / 4 "18.25 "AlnicoRozsdamentes acél5.75 "8 oz.Rozsdamentes acél€10.81
ULLMAN ESZKÖZÖK SZ. 15X mágneses felszedő szerszám 5-7/8 hüvelyk hosszúság 2 font | AH8LGN 38VY36 NEM. 15X5-7 / 8 "L x 1/4" W1 / 4 "25.593neodímiumRozsdamentes acél5.875 "2 fontRozsdamentes acél€14.80
ULLMAN ESZKÖZÖK SZ. 19X mágneses felszedő szerszám 5-9/16 hüvelyk hosszúság 1-1/2 font | AH8LGP 38VY37 NEM. 19X5-9 / 16 "L x 1/4" W1 / 4 "11.625 "AlnicoSárgaréz bevonatú fogantyú5 9 / 16 "1-1 / 2 fontAlumínium€17.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULLMAN DEVICES NO. 4T Magnetic Pick-up Tool 19-1/2 Inch Length 1-1/2lb.
€16.78 /Mértékegység