Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULLMAN DEVICES No. 14x Pick-up Szerszám Mágneses Flex 21-9/16 hüvelyk 1.5 Lb | AA7ZTJ 16W185

ULLMAN DEVICES No. 14x Felszedő Szerszám Mágneses Flex 21-9/16 hüvelyk 1.5 Lb

Raktáron
Tétel: AA7ZTJ Modell: No. 14xKereszthivatkozás: 16W185
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
€16.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses Pick-Up eszköz
Átmérő1 / 2 "
Hossz21 9 / 16 "
Teherbírás1-1 / 2 font
AnyagNeodímium-vas-bór extra nagy fluxusú mágnes, alumínium tengely
típusRugalmas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8505193000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszabbítottFogantyú típusaHosszTeherbírásAnyagtípusÁr
ULLMAN DEVICES HT-2 Pick-up Szerszám Mágneses 7-1/2 - 33-3/4 hüvelyk 5 Lb | AA7ZTF 16W182 HT-21 / 2 "33.75 "Texturált párna markolat7.5 "5 fontRozsdamentes acél fogantyú, neodímium-vas-bór nagyfluxus mágnesTeleszkópos€26.90
ULLMAN DEVICES HT-2FL Felszedő Szerszám Mágneses Flex 29 Inch 5 Lb | AA7ZTK 16W186 HT-2FL1 / 2 "-Texturált párna markolat29 "5 fontAlumíniumRugalmas€27.03
ULLMAN DEVICES HTLP-2 Pick-up Szerszám Mágneses Led 8 - 32-3/4 Inch 8 Lb | AA7ZTT 16W193 HTLP-21"32.75 "Párna fogantyú8"8 fontRozsdamentes acél fogantyú, neodímium-vas-bór nagyfluxus mágnesLED€29.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULLMAN DEVICES No. 14x Felszedő Szerszám Mágneses Flex 21-9/16 hüvelyk 1.5 Lb
€16.14 /Mértékegység