U S MOTORS 2423 Belt Drive Motor, 2 Speed, Open Dripproof, Cradle Base Mount, 1, 1/3 HP, 230VAC, Auto | CU7NTX 56JC26

U S MOTORS 2423 Belt Drive Motor, 2 Speed, Open Dripproof, Cradle Base Mount, 1, 1/3 HP, 230VAC, Auto

Raktáron
Tétel: CU7NTX Típus: 2423Cross Ref: 56JC26 / 4UB52

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€700.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíjhajtású motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
US MOTORS U32L9C Közvetlen meghajtású ventilátormotor, 2 sebességes, teljesen zárt ventilátorhűtéses, merev alapra szerelhető | CU7NQM 55ML68 U32L9CKözvetlen hajtású ventilátor motor€1,695.14
US MOTORS 5462H kondenzátor motor, 2 sebességes, teljesen zárt levegős, csapra szerelhető, 1/3, 1/6 LE, 48Y váz | CU7NQV 56JC86 5462HMotor€369.97
US MOTORS PD6002 szíjhajtású motor | CU7NTL 617K54 PD6002Szíjhajtású motor€290.24
US MOTORS D32PA1AH9 szíjhajtású motor, 1 sebességes, nyitott cseppálló, bölcsőalapra szerelhető, 1 1/2 LE, 208-230/460 VAC | CU7NTM 55MM65 D32PA1AH9Szíjhajtású motor€767.84
US MOTORS 3187C szíjhajtású motor, 1 sebességes, nyitott cseppálló, bölcsőalapra szerelhető, 1 LE, 1, 725 adattábla RPM | CU7NTN 56JC13 3187CSzíjhajtású motor€866.11
US MOTORS PD6006 szíjhajtású motor, 1 sebességes, nyitott cseppálló, bölcsőalapra szerelhető, 1/2 LE, 115/208-230 VAC | CU7NTP 56JD15 PD6006Szíjhajtású motor€379.02
US MOTORS PD6004 szíjhajtású motor, 1 sebességes, nyitott cseppálló, bölcsőalapra szerelhető, 1/3 LE, 115/208-230 VAC, B | CU7NTQ 55MM42 PD6004Szíjhajtású motor€285.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

U S MOTORS 2423 Belt Drive Motor, 2 Speed, Open Dripproof, Cradle Base Mount, 1, 1/3 HP, 230VAC, Auto
€700.26 /Mértékegység