US MOTORS 3187C szíjhajtású motor, 1 sebességes, nyitott cseppálló, bölcsőalapra szerelhető, 1 LE, 1, 725 adattábla RPM | CU7NTN 56JC13

U S MOTORS 3187C Belt Drive Motor, 1 Speed, Open Dripproof, Cradle Base Mount, 1 HP, 1, 725 Nameplate RPM

Raktáron
Tétel: CU7NTN Típus: 3187CKereszthivatkozás: 56JC13

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€866.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíjhajtású motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
US MOTORS U32L9C Közvetlen meghajtású ventilátormotor, 2 sebességes, teljesen zárt ventilátorhűtéses, merev alapra szerelhető | CU7NQM 55ML68 U32L9CKözvetlen hajtású ventilátor motor€1,695.14
US MOTORS 5462H kondenzátor motor, 2 sebességes, teljesen zárt levegős, csapra szerelhető, 1/3, 1/6 LE, 48Y váz | CU7NQV 56JC86 5462HMotor€369.97
US MOTORS PD6002 szíjhajtású motor | CU7NTL 617K54 PD6002Szíjhajtású motor€290.24
US MOTORS D32PA1AH9 szíjhajtású motor, 1 sebességes, nyitott cseppálló, bölcsőalapra szerelhető, 1 1/2 LE, 208-230/460 VAC | CU7NTM 55MM65 D32PA1AH9Szíjhajtású motor€767.84
US MOTORS PD6006 szíjhajtású motor, 1 sebességes, nyitott cseppálló, bölcsőalapra szerelhető, 1/2 LE, 115/208-230 VAC | CU7NTP 56JD15 PD6006Szíjhajtású motor€379.02
US MOTORS PD6004 szíjhajtású motor, 1 sebességes, nyitott cseppálló, bölcsőalapra szerelhető, 1/3 LE, 115/208-230 VAC, B | CU7NTQ 55MM42 PD6004Szíjhajtású motor€285.34
US MOTORS D13CPA2P49 szíjhajtású motor, 1 sebességes, nyitott cseppálló, bölcsőalapra szerelhető, 1/3 LE, 115/230 VAC, automatikus | CU7NTR 56JC11 D13CPA2P49Szíjhajtású motor€646.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

U S MOTORS 3187C Belt Drive Motor, 1 Speed, Open Dripproof, Cradle Base Mount, 1 HP, 1, 725 Nameplate RPM
€866.11 /Mértékegység