Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 350-1/2Y Rubber Viton(r) 1/2 Inch T 4 x 36 In | AB2NKC 1MYB2

E JAMES & CO 350-1/2Y gumi Viton(r) 1/2 hüvelyk T 4 x 36 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AB2NKC Modell: 350-1/2YKereszthivatkozás: 1MYB2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€743.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert70A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagViton (R) gumi
Max. Hőmérséklet400 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság800 PSI
Vastagság1 / 2 "
típusÁltalános célú osztály
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2271
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3920992000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 350-1 / 32X gumi Viton (r) 1/32 hüvelyk T 2 x 36 hüvelyk | AB2NEV 1MXZ5 350-1 / 32X1 / 32 "2"€47.02
E JAMES & CO 350-1 / 16X gumi Viton (r) 1/16 hüvelyk T 2 x 36 hüvelyk | AB2NEW 1MXZ6 350-1 / 16X1 / 16 "2"€69.43
E JAMES & CO 350-3 / 32X gumi Viton (r) 3/32 hüvelyk T 2 x 36 hüvelyk | AB2NEX 1MXZ7 350-3 / 32X3 / 32 "2"€105.60
E JAMES & CO 350-1/8X Gumi Viton (r) 1/8 hüvelyk T 2 x 36 hüvelyk | AB2NEY 1MXZ8 350-1 / 8X1 / 8 "2"€130.67
E JAMES & CO 350-3 / 16X gumi Viton (r) 3/16 hüvelyk T 2 x 36 hüvelyk | AB2NEZ 1MXZ9 350-3 / 16X3 / 16 "2"€189.39
E JAMES & CO 350-1/4X Gumi Viton (r) 1/4 hüvelyk T 2 x 36 hüvelyk | AB2NJT 1MYA1 350-1 / 4X1 / 4 "2"€250.71
E JAMES & CO 350-1 / 2X gumi Viton (r) 1/2 hüvelykes T 2 x 36 hüvelyk | AB2NJV 1MYA3 350-1 / 2X1 / 2 "2"€479.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 350-1/2Y gumi Viton(r) 1/2 hüvelyk T 4 x 36 hüvelyk
€743.85 /Mértékegység