Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TYGON AJD00017 cső, átlátszó, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF4JFX 8Y589

TYGON AJD00017 cső, átlátszó, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 50 láb

Raktáron
Tétel: AF4JFX Típus: AJD00017Kereszthivatkozás: 8Y589
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
€431.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekSzűrő kikapcsolása
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz50 láb.
AnyagTygon
Max. Üzemi nyomás @ 70 F55 psi
Dia kívül.3 / 8 "
típusRugalmas
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.134
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.7
Hajószélesség (cm)25.7
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.FalvastagságHosszÁr
TYGON AJD00007 cső, átlátszó, 1/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF3RJX 8CJD6 AJD000071 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "50 láb.€274.68
TYGON AJD00028 cső, átlátszó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb | AF4TXJ 9K298 AJD000283 / 8 "9 / 16 "3 / 32 "50 láb.€661.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYGON AJD00017 cső, átlátszó, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 50 láb
€431.30 /Mértékegység