Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TYGON ADK00027 cső, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb, átlátszó, rugalmas | AG9WWD 22XH97

TYGON ADK00027 cső, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb, átlátszó, rugalmas

Raktáron
Tétel: AG9WWD Modell: ADK00027Kereszthivatkozás: 22XH97
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
€354.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat1.75 "
KeménységA part: 40
Belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás7 psi
Dia kívül.1 / 2 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság-67 foktól 125 fokig F
Szakítószilárdság1075 psi
Cső színSzűrő kikapcsolása
Cső hossza50 ft.
CsőanyagPVC
típusRugalmas
Vákuum besorolása3 hüvelyk. Hg.
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3095
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Hajlítsa a sugaratMax. NyomásFalvastagságÁr
TYGON ADK00003 cső, 1/16 hüvelykes belső átmérő, 50 láb, átlátszó, rugalmas | AG9WVY 22XH92 ADK000031 / 16 "3 / 16 "1 / 8 "26 psi1 / 16 "€104.04
TYGON ADK00007 cső, 1/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb, átlátszó, rugalmas | AG9WVZ 22XH93 ADK000071 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "16 psi1 / 16 "€152.65
TYGON ADK00012 cső, 3/16 hüvelykes belső átmérő, 50 láb, átlátszó, rugalmas | AG9WWA 22XH94 ADK000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "10 psi1 / 16 "€217.78
TYGON ADK00019 cső, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 50 láb, átlátszó, rugalmas | AG9WWB 22XH95 ADK000191 / 4 "1 / 2 "5 / 8 "14 psi1 / 8 "€488.51
TYGON ADK00022 cső, 5/16 hüvelykes belső átmérő, 50 láb, átlátszó, rugalmas | AG9WWC 22XH96 ADK000225 / 16 "7 / 16 "1.375 "7 psi1 / 16 "€335.12
TYGON ADK00029 cső, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb, átlátszó, rugalmas | AG9WWE 22XH98 ADK000293 / 8 "5 / 8 "1.125 "11 psi1 / 8 "€715.23
TYGON ADK00036 cső, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb, átlátszó, rugalmas | AG9WWF 22XH99 ADK000361 / 2 "5 / 8 "2.875 "6 psi1 / 16 "€409.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYGON ADK00027 cső, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb, átlátszó, rugalmas
€354.00 /Mértékegység