TSURUMI NK2-22L merülő víztelenítő szivattyú 3 LE 220v | AC7FTL 38H481

TSURUMI NK2-22L merülő víztelenítő szivattyú 3 LE 220v

Raktáron
Tétel: AC7FTL Modell: NK2-22LKereszthivatkozás: 38H481

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,487.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítési telek / lakossági víztelenítő szivattyú
erősítők13
AlapanyagAcél
Csapágy típusKettős árnyékolású, tartósan kenhető, B-3 élettartamú, magas hőmérsékletű C10 golyóscsapágyak
Vezetékhossz32 láb.
Vezeték mérete14/3
Vezeték típusa3-vezetékes STOW, ellenáll a víznek és az olajnak
Átmérő9.25 "
NPT-mentesítés3"
AdóFolyamatos
FunkcióVíztelenítés
GPM @ 1 Ft. a feje211
GPM víz @ 10 Ft. a feje200
GPM víz @ 15 Ft. a feje188
GPM víz @ 20 Ft. a feje180
GPM víz @ 25 Ft. a feje170
GPM víz @ 30 Ft. a feje152
GPM víz @ 35 Ft. a feje140
GPM víz @ 40 Ft. a feje120
GPM víz @ 5 Ft. a feje211
HandleLegjobb cipelés
Magasság26.5 "
HázÖntött alumínium
Ház anyagaÖntött alumínium
HP3
Hz60
Járókerék anyagaMagas króm
Szigetelési osztályB
Hossz26.5 "
Max. Dia. Szilárd anyagok5 / 16 "
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Maximális fej59 ft.
Min. Sump Pit Dia.14 "
Motorház anyagaÖntött alumínium
Motor fordulatszám3465
motor típusaPSC
Fázis1
RPM3465
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSzilikon-karbid
HővédelemAutomatikus
Top anyagÖntött alumínium
típusÉpítési telek és lakossági víztelenítés
Feszültség220
2 éve
Szélesség9.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.8
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8413702004
Származási országJP

Termék részletek:

    • GPM víz @ 45 Ft. a feje (100)
    • Szívás (árnyékolt alsó rész)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 20 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságÁr
TSURUMI LB-480 Merülő víztelenítő szivattyú 2/3 Hp 110v | AC7FRV 38H466 LB-480446.1Acél3623-6211.25 "€920.76
TSURUMI HS2.4S-62 búvárszivattyú 1/2 lóerős 110v | AC7FTA 38H471 HS2.4S-62355.4 ACPVC2820-5312 15 / 16 "€755.32
TSURUMI HSZ2.4S-62 Automata szemetes szivattyú 1/2 Hp 110v | AC7FTB 38H472 HSZ2.4S-62355.4 ACPVC2820-5315.125 "€888.33
TSURUMI HS3.75S-62 merülő szemetes szivattyú 1 LE 115v | AC7FTC 38H473 HS3.75S-62559.6PVC5146356015.25 "€1,468.89
TSURUMI HSZ3.75S-61 merülő szemetes szivattyú 1 lóerős 115v | AC7FTD 38H474 HSZ3.75S-61559.6PVC5146356017.5 "€1,527.73
TSURUMI HSD2.55S-62 Merülő szemetes szivattyú 2/3 LE 115v | AC7FTE 38H475 HSD2.55S-62407.5Acél332585815.375 "€1,664.29
TSURUMI LSR2.4S-60 merülő mélyszivattyú 2/3 Hp 110v | AC7FTF 38H476 LSR2.4S-60446.1Gumi3424-6211.375 "€1,174.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSURUMI NK2-22L merülő víztelenítő szivattyú 3 LE 220v
€6,487.60 /Mértékegység