TSURUMI Építési telek / lakossági víztelenítő szivattyú


Szűrő
Csapágy típusa: Kettős árnyékolású, tartósan kenhető, B-3 élettartamú, magas hőmérsékletű C10 golyóscsapágyak , Vezeték típusa: 3-vezetékes STOW, ellenáll a víznek és az olajnak , Kötelesség: Folyamatos , Funkció: Víztelenítés , Fogantyú: Legjobb cipelés , Hz: 60 , Max. Folyadék hőmérséklet: 104 fok F , Motor típusa: PSC , fázis: 1 , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Tengelytömítés: Szilikon-karbid , Hővédelem: Automatikus , Típus: Építési telek és lakossági víztelenítés , Garancia: 2 éve
StílusModellGPM víz @ 20 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
HSZ2.4S-62
355.4 ACPVC2820-5315.125 "€802.07
B
HS2.4S-62
355.4 ACPVC2820-5312 15 / 16 "€678.29
C
HSD2.55S-62
407.5Acél332585815.375 "€1,494.55
D
LB-480
446.1Acél3623-6211.25 "€889.97
E
LSR2.4S-60
446.1Gumi3424-6211.375 "€1,054.83
F
HS3.75S-62
559.6PVC5146356015.25 "€1,319.08
G
HSZ3.75S-61
559.6PVC5146356017.5 "€1,371.92
H
NK2-22
11413Acél1101049213024.5 "€4,809.16
I
NK2-22L
18013Acél17015212021126.5 "€5,825.96

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?