TSURUMI HS2.4S-62 búvárszivattyú 1/2 lóerős 110v | AC7FTA 38H471

TSURUMI HS2.4S-62 merülő szemetes szivattyú 1/2 LE 110v

Raktáron
Tétel: AC7FTA Modell: HS2.4S-62Kereszthivatkozás: 38H471

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€678.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítési telek / lakossági víztelenítő szivattyú
erősítők5.4 AC
AlapanyagPVC
Csapágy típusKettős árnyékolású, tartósan kenhető, B-3 élettartamú, magas hőmérsékletű C10 golyóscsapágyak
Vezetékhossz20 láb.
Vezeték mérete16/3
Vezeték típusa3-vezetékes STOW, ellenáll a víznek és az olajnak
Átmérő10 1 / 16 "
NPT-mentesítés2"
AdóFolyamatos
FunkcióVíztelenítés
GPM @ 1 Ft. a feje53
GPM víz @ 10 Ft. a feje46
GPM víz @ 15 Ft. a feje40
GPM víz @ 20 Ft. a feje35
GPM víz @ 25 Ft. a feje28
GPM víz @ 30 Ft. a feje20
GPM víz @ 35 Ft. a feje10
GPM víz @ 5 Ft. a feje53
HandleLegjobb cipelés
Magasság12 15 / 16 "
HázÖntött alumínium
Ház anyagaÖntött alumínium
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaUretángumi
Szigetelési osztályE
Hossz12 15 / 16 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 4 "
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Maximális fej39 ft.
Min. Sump Pit Dia.18 "
Motorház anyagaÖntött alumínium
Motor fordulatszám3320
motor típusaPSC
Fázis1
RPM3320
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSzilikon-karbid
HővédelemAutomatikus
Top anyagÖntött alumínium
típusÉpítési telek és lakossági víztelenítés
Feszültség110
2 éve
Szélesség10 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.61
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413702004
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szívás (árnyékolt alsó rész)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 20 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságÁr
TSURUMI LB-480 Merülő víztelenítő szivattyú 2/3 Hp 110v | AC7FRV 38H466 LB-480446.1Acél3623-6211.25 "€889.97
TSURUMI HSZ2.4S-62 Automata szemetes szivattyú 1/2 Hp 110v | AC7FTB 38H472 HSZ2.4S-62355.4 ACPVC2820-5315.125 "€802.07
TSURUMI HS3.75S-62 merülő szemetes szivattyú 1 LE 115v | AC7FTC 38H473 HS3.75S-62559.6PVC5146356015.25 "€1,319.08
TSURUMI HSZ3.75S-61 merülő szemetes szivattyú 1 lóerős 115v | AC7FTD 38H474 HSZ3.75S-61559.6PVC5146356017.5 "€1,371.92
TSURUMI HSD2.55S-62 Merülő szemetes szivattyú 2/3 LE 115v | AC7FTE 38H475 HSD2.55S-62407.5Acél332585815.375 "€1,494.56
TSURUMI LSR2.4S-60 merülő mélyszivattyú 2/3 Hp 110v | AC7FTF 38H476 LSR2.4S-60446.1Gumi3424-6211.375 "€1,054.83
TSURUMI NK2-22 merülő víztelenítő szivattyú 3 Hp 220v | AC7FTJ 38H479 NK2-2211413Acél1101049213024.5 "€4,809.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSURUMI HS2.4S-62 merülő szemetes szivattyú 1/2 LE 110v
€678.29 /Mértékegység