DWYER INSTRUMENTS BTM3 sorozat maximális/minimális bimetál hőmérői


Szűrő
Pontosság: -/+ 2% , Ügytípus: Hermetikusan lezárt , Csatlakozás helye: Vissza , Csatlakozás mérete: 1 / 2 " , Kapcsolat típus: NPT , Tárcsa mérete: 3" , Fokozat: 300. évfolyam, 304. évfolyam , Ház anyaga: Rozsdamentes acél , Lencse anyaga: Karcálló üveg , Felbontás: 2 fok , Érzékelő elem: Bimetál , szár átm.: 1 / 2 " , Nedvesített anyagok: Rozsdamentes acél
StílusModellSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
BTM32511D
2 1 / 2 "0 ° C és 140 ° F között€209.89
A
BTM32510D
2 1 / 2 "0 ° C és 200 ° F között€209.89
A
BTM3258D
2 1 / 2 "150 ° C és 750 ° F között€206.42
A
BTM3256D
2 1 / 2 "50 ° C és 300 ° F között€209.89
A
BTM3254D
2 1 / 2 "-40° és 160° F között€209.89
A
BTM34011D
4"0 ° C és 140 ° F között€209.89
A
BTM3408D
4"150 ° C és 750 ° F között€206.42
A
BTM3406D
4"50 ° C és 300 ° F között€209.89
A
BTM3404D
4"-40° és 160° F között€209.89
A
BTM34010D
4"0 ° C és 200 ° F között€209.89
A
BTM3608D
6"150 ° C és 750 ° F között€206.42
A
BTM3604D
6"-40° és 160° F között€209.89
A
BTM3606D
6"50 ° C és 300 ° F között€209.89
A
BTM36010D
6"0 ° C és 200 ° F között€209.89
A
BTM36011D
6"0 ° C és 140 ° F között€209.89
A
BTM3906D
9"50 ° C és 300 ° F között€209.89
A
BTM3908D
9"150 ° C és 750 ° F között€206.42
A
BTM39010D
9"0 ° C és 200 ° F között€209.89
A
BTM39011D
9"0 ° C és 140 ° F között€209.89
A
BTM3904D
9"-40° és 160° F között€209.89
A
BTM3128D
12 "150 ° C és 750 ° F között€206.42
A
BTM3124D
12 "-40° és 160° F között€209.89
A
BTM31211D
12 "0 ° C és 140 ° F között€209.89
A
BTM31210D
12 "0 ° C és 200 ° F között€209.89
A
BTM3126D
12 "50 ° C és 300 ° F között€209.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?