TSURUMI LB-800A automatikus víztelenítő szivattyú 1 LE 115V | AC7FRY 38H469

TSURUMI LB-800A Automatic Dewatering Pump 1 Hp 115v

Raktáron
Tétel: AC7FRY Modell: LB-800AKereszthivatkozás: 38H469

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,050.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus merülő víztelenítő szivattyú
erősítők9.6
AlapanyagAcél
Csapágy típusKettős árnyékolású, tartósan kenhető, B-3 élettartamú, magas hőmérsékletű C10 golyóscsapágyak
Vezetékhossz50 láb.
Vezeték mérete14/3
Vezeték típusa3-vezetékes STOW, ellenáll a víznek és az olajnak
Átmérő8.75 "
NPT-mentesítés2"
AdóFolyamatos
FunkcióVíztelenítés
GPM @ 1 Ft. a feje82
GPM víz @ 10 Ft. a feje77
GPM víz @ 15 Ft. a feje72
GPM víz @ 20 Ft. a feje67
GPM víz @ 25 Ft. a feje60
GPM víz @ 30 Ft. a feje53
GPM víz @ 35 Ft. a feje45
GPM víz @ 40 Ft. a feje37
GPM víz @ 5 Ft. a feje82
HandleLegjobb cipelés
Magasság13.437 "
HázÖntött alumínium
Ház anyagaÖntött alumínium
HP1
Hz60
Járókerék anyagaUretángumi
Szigetelési osztályE
Hossz13.437 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 4 "
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Maximális fej59 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
Motorház anyagaÖntött alumínium
Motor fordulatszám3300
motor típusaPSC
Fázis1
RPM3300
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSzilikon-karbid
HővédelemAutomatikus
Top anyagÖntött alumínium
típusÉpítési telek és lakossági víztelenítés
Feszültség115
2 éve
Szélesség8.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413702004
Származási országTW

Termék részletek:

    • GPM víz @ 45 Ft. a feje (28)
    • Szívás (árnyékolt alsó rész)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 30 Ft. a fejeerősítőkVezetékhosszGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságHPHosszMaximális fejÁr
TSURUMI LB-480A automatikus víztelenítő szivattyú 2/3 LE 110v | AC7FRW 38H467 LB-480A236.132 láb.6211.25 "2/311.25 "39.5 ft.€1,318.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSURUMI LB-800A Automatic Dewatering Pump 1 Hp 115v
€2,050.32 /Mértékegység