TSURUMI LB-480A automatikus víztelenítő szivattyú 2/3 LE 110v | AC7FRW 38H467

TSURUMI LB-480A automatikus víztelenítő szivattyú 2/3 LE 110V

Raktáron
Tétel: AC7FRW Modell: LB-480AKereszthivatkozás: 38H467

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,318.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus merülő víztelenítő szivattyú
erősítők6.1
AlapanyagAcél
Csapágy típusKettős árnyékolású, tartósan kenhető, B-3 élettartamú, magas hőmérsékletű C10 golyóscsapágyak
Vezetékhossz32 láb.
Vezeték mérete16/3
Vezeték típusa3-vezetékes STOW, ellenáll a víznek és az olajnak
Átmérő8.75 "
NPT-mentesítés2"
AdóFolyamatos
FunkcióVíztelenítés
GPM @ 1 Ft. a feje62
GPM víz @ 10 Ft. a feje57
GPM víz @ 15 Ft. a feje50
GPM víz @ 20 Ft. a feje44
GPM víz @ 25 Ft. a feje36
GPM víz @ 30 Ft. a feje23
GPM víz @ 35 Ft. a feje11
GPM víz @ 5 Ft. a feje62
HandleLegjobb cipelés
Magasság11.25 "
HázÖntött alumínium
Ház anyagaÖntött alumínium
HP2/3
Hz60
Járókerék anyagaUretángumi
Szigetelési osztályE
Hossz11.25 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 4 "
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Maximális fej39.5 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
Motorház anyagaÖntött alumínium
Motor fordulatszám3255
motor típusaPSC
Fázis1
RPM3255
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSzilikon-karbid
HővédelemAutomatikus
Top anyagÖntött alumínium
típusÉpítési telek és lakossági víztelenítés
Feszültség110
2 éve
Szélesség8.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413702004
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szívás (árnyékolt alsó rész)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 30 Ft. a fejeerősítőkVezetékhosszGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságHPHosszMaximális fejÁr
TSURUMI LB-800A automatikus víztelenítő szivattyú 1 LE 115V | AC7FRY 38H469 LB-800A539.650 láb.8213.437 "113.437 "59 ft.€2,050.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSURUMI LB-480A automatikus víztelenítő szivattyú 2/3 LE 110V
€1,318.22 /Mértékegység