GRAINGER Zárt szervizkocsik


Szűrő
Kapacitás polconként: 175 font , Görgő anyaga: Hőre lágyuló kaucsuk , Görgő mérete: 4" , Görgő típusa: (4) Forgatható, (2) fékkel , Távolság a középső és az alsó polc között: 10.875 " , Polcok közötti távolság: 10.875 " , Távolság a felső és a középső polc között: 10.875 " , Fogantyú: A polcra csavarva , Lábszín: Ezüst , Láb anyaga: Alumínium , Ajkak magassága: 19 / 64 " , Terhelhetőség: 400 font , Anyaga: Polipropilén, üvegszál , Polcok száma: 3 , Polc anyaga: Polipropilén, üvegszál
StílusModellszínekTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc színePolc hosszaPolc szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
35 kt33
Fekete39.5 "34.25 "19 "Fekete26.75 "17.625 "€1,112.43
B
35 kt34
Fekete39.5 "34.25 "19 "Fekete26.75 "17.625 "€888.87
C
35 kt30
Fekete39.75 "43.625 "20.25 "Fekete36.25 "20.25 "€504.72
D
35 kt32
Fekete39.5 "34.25 "19 "Fekete26.75 "17.625 "€552.41
E
35 kt29
Piszkosfehér39.75 "43.625 "20.25 "Piszkosfehér36.25 "20.25 "€476.18
F
35 kt31
Piszkosfehér39.75 "43.625 "20.25 "Piszkosfehér36.25 "20.25 "€504.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?