TSURUMI LB-800 búvárszivattyú, 1 LE, 115 V, 50 láb vezeték | AC7FRX 38H468

TSURUMI LB-800 búvárszivattyú, 1 LE, 115 V, 50 láb vezeték

Raktáron
Tétel: AC7FRX Modell: LB-800Kereszthivatkozás: 38H468

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,560.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő víztelenítő szivattyú
erősítők9.6
AlapanyagAcél
Csapágy típusKettős árnyékolású, tartósan kenhető, B-3 élettartamú, magas hőmérsékletű C10 golyóscsapágyak
Vezetékhossz50 láb.
Vezeték mérete14/3
Vezeték típusa3-vezetékes STOW, ellenáll a víznek és az olajnak
Átmérő7 9 / 16 "
NPT-mentesítés2"
AdóFolyamatos
FunkcióVíztelenítés
GPM @ 1 Ft. a feje82
GPM víz @ 10 Ft. a feje77
GPM víz @ 15 Ft. a feje72
GPM víz @ 20 Ft. a feje67
GPM víz @ 25 Ft. a feje60
GPM víz @ 30 Ft. a feje53
GPM víz @ 35 Ft. a feje45
GPM víz @ 40 Ft. a feje37
GPM víz @ 5 Ft. a feje82
HandleLegjobb cipelés
Magasság13.437 "
HázÖntött alumínium
Ház anyagaÖntött alumínium
HP1
Hz60
Járókerék anyagaUretángumi
Szigetelési osztályE
Hossz13.437 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 4 "
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Maximális fej59 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
Motorház anyagaÖntött alumínium
Motor fordulatszám3300
motor típusaPSC
Fázis1
RPM3300
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSzilikon-karbid
HővédelemAutomatikus
Top anyagÖntött alumínium
típusÉpítési telek és lakossági víztelenítés
Feszültség115
2 éve
Szélesség7 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413702004
Származási országTW

Termék részletek:

    • Merülő víztelenítő szivattyú ideális folyamatos használatra tavakban, vízesésekben, szökőkutakban és ipari szennyvízellátásban az üledékek és szennyeződések eltávolítására
    • A vékony kialakítás megkönnyíti a 8 hüvelykes csövekkel való kompatibilitást
    • Olajemelő a tömítési felületek kenéséhez és kettős belső mechanikus tömítés SiC felületekkel a hosszabb élettartam érdekében
    • A felső kisülési lehetőség növeli a motor maximális hűtési hatékonyságát, ezáltal megnövelt szárazonfutási kapacitást tesz lehetővé

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 30 Ft. a fejeerősítőkVezeték méreteGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságHPJárókerék anyagaÁr
TSURUMI LB-1500 merülő víztelenítő szivattyú 2 LE 115v | AC7FRZ 38H470 LB-15008426.212/37011123 5 / 16 "2Magas króm€5,037.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSURUMI LB-800 búvárszivattyú, 1 LE, 115 V, 50 láb vezeték
€1,560.67 /Mértékegység