A B Alapanyag: Acél , Csapágy típusa: Kettős árnyékolású, tartósan kenhető, B-3 élettartamú, magas hőmérsékletű C10 golyóscsapágyak , vezeték hossza: 50 láb. , Vezeték típusa: 3-vezetékes STOW, ellenáll a víznek és az olajnak , Kötelesség: Folyamatos , Funkció: Víztelenítés , Fogantyú: Legjobb cipelés , Lakás: Öntött alumínium , Ház anyaga: Öntött alumínium , Hz: 60 , Max. Dia. Szilárd anyagok: 1 / 4 " , Max. Folyadék hőmérséklet: 104 fok F , Motor típusa: PSC , fázis: 1 , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Tengelytömítés: Szilikon-karbid , Hővédelem: Automatikus , Felső anyag: Öntött alumínium , Típus: Építési telek és lakossági víztelenítés , Feszültség: 115 , Garancia: 2 éve