Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z4705 Hordócsavar, #8-32 Menetméret, 18-8 Rozsdamentes acél, 5Pk | AC2ENP 2JGT9

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4705 hordócsavar, 8-32 menetméret, 18-8 rozsdamentes acél, 5 pk

Raktáron
Tétel: AC2ENP Modell: Z4705Kereszthivatkozás: 2JGT9
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
€75.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó Bolt
Hordó Dia.1 / 4 "
Hordófej Dia.3 / 8 "
Hordófej magasság1 / 8 "
Hordóhossz1 / 2 "
Hordószál mélysége1 / 4 "
meghajtó típusaRéselt
Grip tartomány1 / 2 "
Head StyleKöteg
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85-B95
Szakítószilárdság80,000 psi
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4705 hordócsavar, 8-32 menetméret, 18-8 rozsdamentes acél, 5 pk
€75.21 /csomag