TSURUMI LB-1500 merülő víztelenítő szivattyú 2 LE 115v | AC7FRZ 38H470

TSURUMI LB-1500 merülő víztelenítő szivattyú 2 LE 115V

Raktáron
Tétel: AC7FRZ Modell: LB-1500Kereszthivatkozás: 38H470

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,037.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő víztelenítő szivattyú
erősítők26.2
AlapanyagAcél
Csapágy típusKettős árnyékolású, tartósan kenhető, B-3 élettartamú, magas hőmérsékletű C10 golyóscsapágyak
Vezetékhossz50 láb.
Vezeték mérete12/3
Vezeték típusa3-vezetékes STOW, ellenáll a víznek és az olajnak
Átmérő7.375 "
NPT-mentesítés3"
AdóFolyamatos
FunkcióVíztelenítés
GPM @ 1 Ft. a feje111
GPM víz @ 10 Ft. a feje108
GPM víz @ 15 Ft. a feje104
GPM víz @ 20 Ft. a feje96
GPM víz @ 25 Ft. a feje90
GPM víz @ 30 Ft. a feje84
GPM víz @ 35 Ft. a feje72
GPM víz @ 40 Ft. a feje70
GPM víz @ 5 Ft. a feje111
HandleLegjobb cipelés
Magasság23 5 / 16 "
HázÖntött alumínium
Ház anyagaÖntött alumínium
HP2
Hz60
Járókerék anyagaMagas króm
Szigetelési osztályB
Hossz23 5 / 16 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 4 "
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Maximális fej69 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
Motorház anyagaÖntött alumínium
Motor fordulatszám3480
motor típusaPSC
Fázis1
RPM3480
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSzilikon-karbid
HővédelemAutomatikus
Top anyagÖntött alumínium
típusÉpítési telek és lakossági víztelenítés
Feszültség115
2 éve
Szélesség7.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.25
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413702004
Származási országTW

Termék részletek:

    • GPM víz @ 45 Ft. a feje (60)
    • Szívás (árnyékolt alsó rész)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 30 Ft. a fejeerősítőkVezeték méreteGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságHPJárókerék anyagaÁr
TSURUMI LB-800 búvárszivattyú, 1 LE, 115 V, 50 láb vezeték | AC7FRX 38H468 LB-800539.614/3378213.437 "1Uretángumi€1,560.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSURUMI LB-1500 merülő víztelenítő szivattyú 2 LE 115V
€5,037.62 /Mértékegység