Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI C2050LA1CL Csatlakozó görgőkar A-1 melléklet | AB4KVH 1YLK5

TSUBAKI C2050LA1CL Csatlakozó görgőkar A-1

Raktáron
Tétel: AB4KVH Típus: C2050LA1CLKereszthivatkozás: 1YLK5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA görgős láncszem összekötése
ANSI láncméretC2050L
A vég és a középvonal összekötése0.469 "
Belül Pin Dia.0.2 "
Hossz1.25 "
KenésÖnkenő
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher970 font
Dia Dia külső.0.2 "
Teljes szélesség0.878 "
Csap hossza0.875 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.08 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1.25 "
Szegecsvég a középvonalig0.406 "
Henger Dia.0.4 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.591 "
Temp. Hatótávolság14-302F
Szakítószilárdság5730 font
típusA-1 melléklet
Szélesség a görgős linklemezek között0.375

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia külső.ANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseTeljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódHangmagasságÁr
TSUBAKI C2060HSA1CL összekötő görgős csukló kettős lépés | AB3MUB 1UFR7 C2060HSA1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€16.94
TSUBAKI C2060HSA2CL összekötő görgős csuklós dupla lépés | AB3MUD 1UFR9 C2060HSA2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€20.38
TSUBAKI C2060HSK1CL összekötő görgős csuklós dupla lépés | AB3MUF 1UFT2 C2060HSK1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€24.35
TSUBAKI C2060HSK2CL Csatlakozó görgős csukló kettős lépés | AB3MUH 1UFT4 C2060HSK2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€25.75
TSUBAKI C2060HASSA1CL Csatlakozó görgős csukló kettős lépés | AB3MUK 1UFT6 C2060HASSA1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€73.22
TSUBAKI C2060HASA2CL összekötő görgős csuklós dupla lépés | AB3MUM 1UFT8 C2060HASA2CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€79.99
TSUBAKI C2060HASD1CL Csatlakozó görgős csukló kettős lépés | AB4JHC 1YFW6 C2060HASD1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€74.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI C2050LA1CL Csatlakozó görgőkar A-1
€26.27 /Mértékegység