WESTWARD 21LP34 összecsukható mérőkerék 12 hüvelykes 9999 láb 11 hüvelykes | AB6GLG

WESTWARD 21LP34 összecsukható mérőkerék 12 hüvelykes 9999 láb 11 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB6GLG Modell: 21LP34

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€136.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható mérőkerék
színekKék
Mélység6"
FunkcióReset gomb a számlálón
Fogantyú kiterjesztett L40-15 / 16 "
Hossz23 1 / 64 "
AnyagABS váz, PU gumi
Mérési tartomány9999 ", 11"
Mértékegységekft., be.
Nettó súly4.2 font
RecordsHossz
típusküllős
Kerék kerülete3.3 ft.
Kerékátmérő12 11 / 16 "
Szélesség12 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9845
Hajó magassága (cm)57.91
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód9017800000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 21LP34 összecsukható mérőkerék 12 hüvelykes 9999 láb 11 hüvelykes
€136.90 /Mértékegység