Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI C2050HPOL Offset Link üreges csap | AB4KVC 1YLJ9

TSUBAKI C2050HPOL Offset Link üreges csap

Raktáron
Tétel: AB4KVC Típus: C2050HPOLKereszthivatkozás: 1YLJ9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€37.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOffset Link
ANSI láncméretC2050
Bushing Dia. (Ban ben.)0.400
A vég és a középvonal összekötése0.459 "
Belül Pin Dia.0.284 "
Hossz1.25 "
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher705 font
Dia Dia külső.0.284 "
Teljes szélesség0.878 "
Csap hossza0.855 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.08 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1.25 "
Szegecsvég a középvonalig0.396 "
Henger Dia.0.4 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.591 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság4410 font
típusÜreges csap
Szélesség a görgős linklemezek között0.375

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7315110045
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsap hosszaANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Ár
TSUBAKI 80HPOL Offset Link üreges csap | AB4KMK 1YKP5 80HPOL1.341 "800.701 "0.125 "Cottered1"0.64 "0.625 "€69.20
TSUBAKI C2040HPOL Offset Link üreges csap | AB4KQQ 1YKZ9 C2040HPOL0.689 "C20400.374 "0.06 "Szegecselt1"0.315 "0.312 "€29.73
TSUBAKI C2042HPOL Offset Link üreges tű | AB4KUE 1YLG5 C2042HPOL0.689 "C20420.374 "0.06 "Szegecselt1"0.315 "0.625 "€38.26
TSUBAKI C2052HPOL Offset Link üreges tű | AB4KXN 1YLU2 C2052HPOL0.855 "C20520.459 "0.08 "Szegecselt1.25 "0.396 "0.75 "€52.04
TSUBAKI C2060HPOL Offset Link üreges csap | AB4KYD 1YLV8 C2060HPOL1.055 "C2060H0.561 "0.125 "Szegecselt1.5 "0.494 "0.469 "€49.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI C2050HPOL Offset Link üreges csap
€37.91 /Mértékegység