Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI C2042SA2RL görgős láncszem Sa-2 melléklet | AB4KUP 1YLH6

TSUBAKI C2042SA2RL Sa-2 görgős csatlakozó

Raktáron
Tétel: AB4KUP Típus: C2042SA2RLKereszthivatkozás: 1YLH6
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
€14.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős láncszem
ANSI láncméretC2042
A vég és a középvonal összekötése0.38 "
Belül Pin Dia.0.156 "
Hossz1"
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher595 font
Dia Dia külső.0.156 "
Teljes szélesség0.717 "
Csap hossza0.705 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.06 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1"
Szegecsvég a középvonalig0.325 "
Henger Dia.0.625 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.472 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság3750 font
típusSA-2 melléklet
Szélesség a görgős linklemezek között0.312

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0338
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia külső.ANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseTeljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligÁr
TSUBAKI C2040ASSA2RL görgős láncszem Sa-2 rögzítés | AB4KRK 1YLB9 C2040ASSA2RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€44.09
TSUBAKI C2040LSA2RL görgős láncszem Sa-2 melléklet | AB4KRL 1YLC1 C2040LSA2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€18.59
TSUBAKI C2040SA2RL görgős link Sa-2 melléklet | AB4KRX 1YLD2 C2040SA2RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€9.97
TSUBAKI C2042ASSA2RL görgős láncszem Sa-2 melléklet | AB4KTZ 1YLF9 C2042ASSA2RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€55.59
TSUBAKI C2050LSA2RL görgős láncszem Sa-2 melléklet | AB4KVX 1YLL9 C2050LSA2RL0.2 "C2050L0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€21.84
TSUBAKI C2050SA2RL Sa-2 görgős csatolású melléklet | AB4KWG 1YLN9 C2050SA2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€11.98
TSUBAKI C2052ASSA2RL görgős láncszem Sa-2 rögzítés | AB4KXJ 1YLT7 C2052ASSA2RL0.2 "C2052AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€79.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI C2042SA2RL Sa-2 görgős csatlakozó
€14.31 /Mértékegység