TSUBAKI 80NTRB Neptune szegecselt görgős lánc 10 láb | AB4JPZ 1YGT6

TSUBAKI 80NTRB Neptune szegecselt görgős lánc 10 láb

Raktáron
Tétel: AB4JPZ Modell: 80NTRBKereszthivatkozás: 1YGT6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,125.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRoller Chain
ANSI láncméret80NT
Breaking Strength3300 font
Lánc típusNeptunusz szegecselt
A vég és a középvonal összekötése0.758 "
Belül Pin Dia.0.312 "
Hossz10 láb.
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagAcél
Max. Megengedett teher3300 font
Dia Dia külső.0.312 "
Teljes szélesség1.398 "
Csap hossza1.398 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.125 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1"
Szegecsvég a középvonalig0.64 "
Henger Dia.0.625 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.949 "
Temp. Hatótávolság14-302F
Szakítószilárdság17,640 font
típusEgyszálú
Szélesség a görgős linklemezek között0.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.28
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7315110060
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsap hosszaANSI láncméretBreaking StrengthCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Görgőscsapos lemezmagasságÁr
TSUBAKI 35NTRB Neptune szegecselt görgős lánc 10 láb | AB4JPE 1YGP6 35NTRB0.5 "35NT480 font0.05 "3 / 8 "0.23 "0.2 "0.354 "€277.02
TSUBAKI 40NTRB Neptune szegecselt görgős lánc 10 láb | AB4JPK 1YGR2 40NTRB0.717 "40NT810 font0.06 "1 / 2 "0.325 "0.312 "0.472 "€369.06
TSUBAKI 50NTRB Neptune szegecselt görgős lánc 10 láb | AB4JPP 1YGR6 50NTRB0.878 "50NT1430 font0.08 "5 / 8 "0.406 "0.4 "0.591 "€385.12
TSUBAKI 60NTRB Neptune szegecselt görgős lánc 10 láb | AB4JPU 1YGT1 60NTRB1.087 "60NT1980 font0.094 "3 / 4 "0.506 "0.469 "0.713 "€535.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 80NTRB Neptune szegecselt görgős lánc 10 láb
€1,125.29 /Mértékegység