Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS NP7 fali konzol, 1 karos, 15 amperes 2 és 3 huzalos eszközhöz, nylon, sima, barna | AB2GNY 1LXZ9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP7 Wallplate, 1-Gang, 15 Amperes 2 és 3 vezetékes eszközökhöz, Nylon, Sima, Barna

Raktáron
Tétel: AB2GNY Modell: NP7Kereszthivatkozás: 1LXZ9
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
€0.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes penge fali lemez
színekbarna
ÉpítésÖntött
KivágEgy 1.40 "-os nyitás
Végszerelés 1Egy 1.40 "-os nyitás
befejezSima
Magasság0.25 "
Hossz4.62 "
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
A bandák száma1-banda
Működési hőmérséklet.-40 fok C-tól 85 ° C-ig. C
IrányultságFüggőleges rögzítés
MéretStandard
Vastagság0.06
típus15 / 20A, 1.40 "lyuk átmérő
IdőjárásállóNem
Szélesség2.87 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód3925900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételVastagságÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP7GY Wallplate, Nylon, 1-Gang, 1.40 Inch Nyílás, Szürke | AB2GRY 1LYA2 NP7GYSzürkeFali lemez0.25-
ajánlatkérés
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP7I Wallplate, 1-Gang, 15 Amperes 2 és 3 Wire eszközökhöz, Nylon, Sima, Elefántcsont | AB2GRZ 1LYA3 NP7IElefántcsontEgyenes penge fali lemez0.06€0.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP7 Wallplate, 1-Gang, 15 Amperes 2 és 3 vezetékes eszközökhöz, Nylon, Sima, Barna
€0.16 /Mértékegység