Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 40NTRB Neptune szegecselt görgős lánc 10 láb | AB4JPK 1YGR2

TSUBAKI 40NTRB Neptune szegecselt görgős lánc 10 láb

Raktáron
Tétel: AB4JPK Modell: 40NTRBKereszthivatkozás: 1YGR2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€401.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRoller Chain
ANSI láncméret40NT
Breaking Strength810 font
Lánc típusNeptunusz szegecselt
A vég és a középvonal összekötése0.392 "
Belül Pin Dia.0.156 "
Hossz10 láb.
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagAcél
Max. Megengedett teher810 font
Dia Dia külső.0.156 "
Teljes szélesség0.717 "
Csap hossza0.717 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.06 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1 / 2 "
Szegecsvég a középvonalig0.325 "
Henger Dia.0.312 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.472 "
Temp. Hatótávolság14-302F
Szakítószilárdság4290 font
típusEgyszálú
Szélesség a görgős linklemezek között0.312 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7315110060
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsap hosszaANSI láncméretBreaking StrengthCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Görgőscsapos lemezmagasságÁr
TSUBAKI 35NTRB Neptune szegecselt görgős lánc 10 láb | AB4JPE 1YGP6 35NTRB0.5 "35NT480 font0.05 "3 / 8 "0.23 "0.2 "0.354 "€274.57
TSUBAKI 50NTRB Neptune szegecselt görgős lánc 10 láb | AB4JPP 1YGR6 50NTRB0.878 "50NT1430 font0.08 "5 / 8 "0.406 "0.4 "0.591 "€419.30
TSUBAKI 60NTRB Neptune szegecselt görgős lánc 10 láb | AB4JPU 1YGT1 60NTRB1.087 "60NT1980 font0.094 "3 / 4 "0.506 "0.469 "0.713 "€582.95
TSUBAKI 80NTRB Neptune szegecselt görgős lánc 10 láb | AB4JPZ 1YGT6 80NTRB1.398 "80NT3300 font0.125 "1"0.64 "0.625 "0.949 "€1,314.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 40NTRB Neptune szegecselt görgős lánc 10 láb
€401.79 /Mértékegység