Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 75-105-41 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AE8WNW 6FYA0

APOLLO VALVES 75-105-41 Bronz golyóscsap Inline Fnpt 1 In

Raktáron
Tétel: AE8WNW Modell: 75-105-41Kereszthivatkozás: 6FYA0
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
€167.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1"
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaB16 Sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság50 fok és 200 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretMéretTemp. HatótávolságtípusÁr
APOLLO SZELEPEK 75-101-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AE8WKH 6FXY8 75-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--20 foktól 450 fokig F-€98.64
APOLLO SZELEPEK 75-102-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AE8WKJ 6FXY9 75-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--20 foktól 450 fokig F-€101.14
APOLLO SZELEPEK 75-103-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AE8WKK 6FXZ0 75-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--20 foktól 450 fokig F-€104.23
APOLLO SZELEPEK 75-104-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AE8WKL 6FXZ1 75-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--20 foktól 450 fokig F-€166.54
APOLLO SZELEPEK 75-105-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AE8WKM 6FXZ2 75-105-01FNPT x FNPT1"--20 foktól 450 fokig F-€175.16
APOLLO SZELEPEK 75-106-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AE8WKN 6FXZ3 75-106-01FNPT x FNPT1.25 "--20 foktól 450 fokig F-€240.55
APOLLO SZELEPEK 75-107-01 Bronz golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AE8WKP 6FXZ4 75-107-01FNPT x FNPT1.5 "--20 foktól 450 fokig F-€267.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 75-105-41 Bronz golyóscsap Inline Fnpt 1 In
€167.40 /Mértékegység