Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 40B9F-5/8 lánckerék 1.674 külső átmérő #40 | AE9PAY 6L836

TSUBAKI 40B9F-5/8 lánckerék 1.674 külső átmérő #40

Raktáron
Tétel: AE9PAY Típus: 40B9F-5/8Kereszthivatkozás: 6L836

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma40
Fura Dia.5 / 8 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/16 x 3/32
Fogak száma9
Dia kívül.1.674 "
Pitch Dia.1.462 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)1/4
Setscrew helye90 fok Keyway-től és 180 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Setscrew helyeÁr
TSUBAKI 40B9F-1/2 lánckerék 1.674 külső átmérő #40 | AE9PAX 6L835 40B9F-1/21 / 2 "Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€31.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 40B9F-5/8 lánckerék 1.674 külső átmérő #40
€31.73 /Mértékegység