Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 25SSCL összekötő görgős link - 5 db-os csomag standard | AB4KAR 1YJF9

TSUBAKI 25SSCL összekötő görgős láncszem - 5 db-os csomag standard

Raktáron
Cikkszám: AB4KAR Modell: 25SSCLKereszthivatkozás: 1YJF9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€58.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA görgős láncszem összekötése
ANSI láncméret25
A vég és a középvonal összekötése0.189 "
Belül Pin Dia.0.091 "
Hossz0.25 "
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagRozsdamentes acél
Max. Megengedett teher26 font
Dia Dia külső.0.091 "
Teljes szélesség0.339 "
Csap hossza0.339 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.03 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság0.25 "
Szegecsvég a középvonalig0.15 "
Henger Dia.Henger nélküli
Görgőscsapos lemezmagasság0.23 "
Temp. Hatótávolság-270 - 750F
típusStandard
Szélesség a görgős linklemezek között0.125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7315900000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia külső.ANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseTeljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódHangmagasságÁr
TSUBAKI C2060HSA1CL összekötő görgős csukló kettős lépés | AB3MUB 1UFR7 C2060HSA1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€16.94
TSUBAKI C2060HSA2CL összekötő görgős csuklós dupla lépés | AB3MUD 1UFR9 C2060HSA2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€20.38
TSUBAKI C2060HSK1CL összekötő görgős csuklós dupla lépés | AB3MUF 1UFT2 C2060HSK1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€24.35
TSUBAKI C2060HSK2CL Csatlakozó görgős csukló kettős lépés | AB3MUH 1UFT4 C2060HSK2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€25.75
TSUBAKI C2060HASSA1CL Csatlakozó görgős csukló kettős lépés | AB3MUK 1UFT6 C2060HASSA1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€73.22
TSUBAKI C2060HASA2CL összekötő görgős csuklós dupla lépés | AB3MUM 1UFT8 C2060HASA2CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€79.99
TSUBAKI C2060HASD1CL Csatlakozó görgős csukló kettős lépés | AB4JHC 1YFW6 C2060HASD1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€74.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 25SSCL összekötő görgős láncszem - 5 db-os csomag standard
€58.75 /Mértékegység