KINGSTON VALVES 205-es sorozat, Horz Dash Pot visszacsapó szelepek


A Kingston 205-ös sorozatú vízszintes dashpot visszacsapó szelepei alkalmasak a pótlevegő áramlásának szabályozására kenéssel ellátott sűrített levegős alkalmazásokban, például légszárítókban és légkompresszorokban.

Szűrő
Lemez anyaga: Teflon , Anyaga: Sárgaréz , Nyomástartomány: 1-400 Psi , Hőmérséklet tartomány: -250 - 350 ° F
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
205-8
1 1/2 kg.€565.39
ajánlatkérés
A
205-7
1 1/4 kg.€561.44
ajánlatkérés
A
205-6
1"€421.26
ajánlatkérés
A
205-4
1 / 2 "€210.34
ajánlatkérés
A
205A-9
2"€912.89
ajánlatkérés
A
205-5
3 / 4 "€299.79
ajánlatkérés
A
205-3
3 / 8 "€177.69
ajánlatkérés

Jellemzők

  • A Kingston 205-ös sorozatú vízszintes becsapódásgátló visszacsapó szelepei egy dashpot dugattyúval rendelkeznek, amely csökkenti a kalapácsolási hatást sűrített levegős alkalmazásoknál.
  • Ezek a dashpot visszacsapó szelepek megkönnyítik a rozsda és a vízkő maradványok egyszerű eltávolítását.
  • Teflon lemezekkel vannak felszerelve, hogy ellenálljanak a -250 és 350 fok közötti hőmérsékletnek.
  • Ezek a dashpot visszacsapó szelepek 400 PSIG maximális üzemi nyomáson üzemeltethetők.
  • Rozsdamentes acélból készült rugóval rendelkeznek a korrózióállóság érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell karbantartani a Kingston 205-ös sorozatú vízszintes becsapódásgátló visszacsapó szelepeket?

  • Munka közben ellenőrizze a visszacsapó szelepeket.
  • Szerelje szét a szelepeket, ha azok sérültek vagy kopottak, és menjen át a Viton O-gyűrűn és a szeleptesten.
  • Kenje meg a Viton O-gyűrűt szilikon kenőanyaggal, és szerelje össze egyetlen darabra.

Hogyan kell felszerelni ezeket a vízszintes dashpot visszacsapó szelepeket?

  • A vízszintes visszacsapó szelepek vízszintes csővezetékbe vannak beépítve.
  • Helyezze a visszacsapó szelepet a lehető legalacsonyabb magasságba a vízvezeték-rendszerben, hogy a vízoszlop súlya elősegítse a tömítést a kiváló tömítés érdekében.
  • A vízoszlop ajánlott minimális magassága 18 hüvelyk a telepítéshez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?