HI-TECH DURAVENT Fekete hőre lágyuló műanyag gumi ipari cső


Szűrő
Szín: Fekete , Hossz: 25 láb. , Anyaga: Hőre lágyuló kaucsuk , Rétegek száma: 2 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F
StílusModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. FolyamMax. NyomásVákuum besorolásaÁr (ÁFA nélkül)
A
0337-0100-0001 60-
0.9 "1"65 cfm10 psi28 "Hg€89.52
A
0337-0125-0001 60-
1.2 "1.25 "80 cfm10 psi28 "Hg€100.56
A
0337-0150-0001 60-
1.5 "1.5 "105 cfm10 psi28 "Hg€113.47
A
0337-0200-0001 60-
2"2"170 cfm10 psi28 "Hg€141.20
A
0337-0250-0001 60-
2.5 "2.5 "210 cfm9 psi28 "Hg€155.40
A
0337-0300-0001 60-
2.9 "3"305 cfm7 psi28 "Hg€224.15
A
0337-0400-0001 60-
3.9 "4"520 cfm6 psi28 "Hg€279.22
A
0337-0500-0001 60-
4.9 "5"695 cfm5 psi18 "Hg€361.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?