TRUE RESIDENTIAL TUC-24 Hűtőszekrény 6.3 köbláb rozsdamentes acél | AJ2GMX 49T942

TRUE RESIDENTIAL TUC-24 hűtőszekrény 6.3 köbláb rozsdamentes acélból

Tétel: AJ2GMX Modell: TUC-24Kereszthivatkozás: 49T942

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőszekrény
erősítők2.5
színekRozsdamentes acél
Vezérlő típusaÁllítható tárcsa
Vezetékhossz7 láb.
FelengedNem
ajtó zsanérJobb
Energy Star kompatibilisNem
Hz60
Ajtók száma1
Szakaszok száma1
Polcok száma2
Teljes mélység25.625 "
Teljes magasság32.625 "
Teljes szélesség24 "
Plug TypeNO 5-15R
Hűtőközeg típusaR-290
Hűtőszekrény kapacitása6.3 köb. ft.
Hűtőszekrény stílusPult alatt
Hűtőszekrény hőmérsékleti tartománya1 fokozatok az 3 fokig
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Teljes befogadóképesség, űrtartalom6.3 köb. ft.
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.844
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)76.2
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkszínekAjtók számaPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Tömör ajtós hűtőszekrény 23 köbláb | AF2AMD 6PPJ1 T-23-HCHűtőszekrény7.6Rozsdamentes acél1429.5 "81 9 / 16 "27 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL T-49 Hűtőszekrény 2 tömörajtós 49 köbláb | AF2AMF 6PPJ3 T-49Hűtőszekrény9.1Rozsdamentes acél2829.5 "81 9 / 16 "54.125 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL T-72 Hűtőszekrény 3 tömörajtós 72 köbláb | AF2AMH 6PPJ5 T-72Hűtőszekrény9.6Rozsdamentes acél31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Pult alatti hűtőszekrény 6.5 köbláb | AF2AML 6PPJ8 TUC-27-HCHűtőszekrény3.9Rozsdamentes acél1230-1 / 16 "29.75 "27 9 / 16 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL TUC-48 Pult alatti hűtőszekrény 12 köbláb | AF2AMM 6PPJ9 TUC-48Hűtőszekrény5.0Rozsdamentes acél2430-1 / 16 "35-15/1648 5 / 16 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL GDM-7 hűtőszekrény üvegajtó 7 köbláb | AF2AMR 6PPK3 GDM-7Hűtőszekrény4.5fehér1326.125 "39 11 / 16 "23 15 / 16 "-
ajánlatkérés
IGAZI LAKÓSÁGI GDM-12 Hűtőszekrény üvegajtó 12 köbláb | AF2AMT 6PPK4 GDM-12Hűtőszekrény5.0fehér1323.031 "62 5 / 16 "24 13 / 16 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TUC-24 hűtőszekrény 6.3 köbláb rozsdamentes acélból