Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRUE TEMPER 1161100 csipetnyi véső, 24 in | AE8KVP 6DPV6

TRUE TEMPER 1161100 24 hüvelykes vésőrúd

Raktáron
Tétel: AE8KVP Típus: 1161100Kereszthivatkozás: 6DPV6
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
€25.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPinch Point bár
színekFekete
Átmérő1.25 "
AnyagEdzett acél
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség3 / 4 "
Pry Bar alkategóriaCsípős rudak
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Vastagság3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8205595560
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes hosszTeljes szélességVastagságÁr
TRUE TEMPER 1160100 Csípőpont rúd 60-1/2 In | AE8KVM 6DPV4 11601001"60.5 "1.25 "1.25 "€114.26
TRUE TEMPER 1160900 véső 18-1/2 In | AE8KVN 6DPV5 11609001"18.5 "5 / 8 "1 / 2 "€20.80
TRUE TEMPER 1161400 Csípőpont rúd 48-1/2 In | AE8KVQ 6DPV7 11614001"48 "1"1"€80.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRUE TEMPER 1161100 24 hüvelykes vésőrúd
€25.49 /Mértékegység